JET TOOLS 414475 vízszintes gérvágó szalagfűrész 220/440v 2 LE | AD2YRQ 3WRN2

JET TOOLS 414475 Vízszintes gérvágó szalagfűrész 220 / 440v 2 Hp

Tétel: AD2YRQ Típus: 414475Kereszthivatkozás: 3WRN2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€15,820.10 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes gérvágó szalagfűrész
AC erősítők15
Penge vastagsága0.035 "
Penge kerekek Dia.14 "
Vágási szög0 fokozatok az 45 fokig
Vágási kapacitás téglalap9 "x 16"
Vágási kapacitás kerek10 "
Vágási kapacitás tér10 "
HP2
Hz60
Max. Pengehossz135 "
Max. Penge szélessége1"
Max. Vágás vastagsága7"
Min. Pengehossz135 "
Min. Penge szélessége1"
Mitre kapacitás0 fokozatok az 45 fokig
Teljes mélység79 "
Teljes magasság41 "
Teljes szélesség31 "
Fázis3
RPM1720
Sebességek100-350 fpm
Feszültség220/440

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 535.5
Hajó magassága (cm)123.19
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)193.8
HS-kód8461508090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellRPMAC erősítőkVágási szögSebességekFeszültségHPTeljes mélységTeljes magasságÁr
JET TOOLS 413452 vízszintes gérvágó szalagfűrész 115/230v 1 LE | AA8GWK 18F210 41345217203545 fok145/208/255 kép / perc115/230151 "43 "€5,187.23
JET TOOLS 414474 Vízszintes gérvágó Bnd kapcsoló 110/220v 1-1/2LE | AD2YRX 3WRN8 414474172518/90 fokozatok az 45 fokig100-350 fpm110/2201.579 "41 "€13,140.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 414475 Vízszintes gérvágó szalagfűrész 220 / 440v 2 Hp
€15,820.10 /Mértékegység