JET TOOLS 708115K zárt állványú szalagfűrész 1 LE 115/230 V | AD4QKL 42W931

JET TOOLS 708115K zárt állású szalagfűrész 1 LE 115/230 V

Raktáron
Tétel: AD4QKL Modell: 708115KKereszthivatkozás: 42W931

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,204.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt állású szalagfűrész
Penge vastagsága0.025
Penge kerekek Dia.14 "
Vágási kapacitás kerek13-1 / 2 "
HP3/4
Hz60
Max. Pengehossz93-1 / 2 "
Max. Penge szélessége3 / 4 "
Min. Penge szélessége1 / 8 "
Mitre kapacitás45 fok
Teljes mélység19 "
Teljes magasság68 "
Teljes szélesség43.5 "
Fázisegyetlen
RPM1720
Sebességek3000
Táblázat mérete14 x 14 "
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.25
Hajó magassága (cm)172.72
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8461508020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 708115K zárt állású szalagfűrész 1 LE 115/230 V
€2,204.51 /Mértékegység