JET TOOLS Vízszintes szalagfűrész


Szűrő
Hz: 60
StílusModellRPMAC erősítőkVágási szögSebességekFeszültségHPTeljes mélységTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
414461
170013.80 fokozatok az 45 fokig85/125/200 kép / perc1151/237 "37 "€2,242.89
B
414473
17201545 fok82/132/210/330 fordulat/perc230268 "43 "€10,310.52
C
414468
172018/990 fok145/208/255 kép / perc115/2301.566 "42 "€8,549.34
D
413460
17201645 és 90 fokozatok145/208/255 kép / perc115/230151 "43 "€4,401.11
E
414457
1725--80/120/200115/2301/242 "44 "€2,180.05
F
414476
1725--82 a 262230/460387 "53 "€23,974.70
ajánlatkérés
G
414478
17258.0-100 a 350230275.5 "41 "€11,792.62
ajánlatkérés
H
414467
1725--157/3142301.551 "59.25 "€7,698.17
I
414453
17259.0/4.5-85/125/2001151/237 "37 "€2,458.59
J
414464
1725--137/275230147 "56.5 "€5,643.20
K
414472
172518/90 fokozatok az 45 fokig100-350 fpm110/2201.579 "41 "€11,596.85
ajánlatkérés
L
414450
172518/945 fok82/132/170/235 fordulat/perc115/2301.523 "48 "€7,095.00
M
414466
1725--135/197/256115/230151.5 "44 "€6,104.04
N
414476-4
1725--82 a 262440387 "53 "€23,840.57
ajánlatkérés
O
414471
1725--80/260230/460384 "55 "€26,154.13
ajánlatkérés
P
414499
17254.0-100 a 350460275.5 "41 "€12,340.91
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?