JET TOOLS 414473 Vízszintes szalagfűrész nedves 230v 2 LE | AA8GWN 18F213

JET TOOLS 414473 Vízszintes szalagfűrész nedves 230v 2 Hp

Raktáron
Tétel: AA8GWN Típus: 414473Kereszthivatkozás: 18F213

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,310.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes szalagfűrész
AC erősítők15
Penge vastagsága0.035 "
Penge kerekek Dia.14 "
Vágási szög45 fok
Vágási kapacitás téglalap10 "x 10"
Vágási kapacitás kerek10 "
Vágási kapacitás tér10 "
HP2
Hz60
Max. Pengehossz130-1 / 2 "
Max. Penge szélessége1"
Max. Vágás vastagsága10 "
Mitre kapacitás45 fok
Teljes mélység68 "
Teljes magasság43 "
Teljes szélesség22 "
Fázis1
RPM1720
Sebességek82/132/210/330 fordulat/perc
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 363.33
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)172.72
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8461508090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellRPMAC erősítőkVágási szögSebességekFeszültségHPTeljes mélységTeljes magasságÁr
JET TOOLS 414468 Vízszintes szalagfűrész 115/230v 1-1/2 LE | AA8GWL 18F211 414468172018/990 fok145/208/255 kép / perc115/2301.566 "42 "€8,549.34
JET TOOLS 413460 vízszintes szalagfűrész száraz 115/230v 1 LE | AA8GWM 18F212 41346017201645 és 90 fokozatok145/208/255 kép / perc115/230151 "43 "€4,401.11
JET TOOLS 414450 vízszintes szalagfűrész nedves 115/230v 1-1/2hp | AD2YRN 3WRL8 414450172518/945 fok82/132/170/235 fordulat/perc115/2301.523 "48 "€7,094.99
JET TOOLS 414461 vízszintes szalagfűrész száraz 115v 1/2 LE | AD2YRU 3WRN5 414461170013.80 fokozatok az 45 fokig85/125/200 kép / perc1151/237 "37 "€2,242.89
JET TOOLS 414472 Vízszintes szalagfűrész nedves 110/220v 1-1/2LE | AD2YRV 3WRN6 414472172518/90 fokozatok az 45 fokig100-350 fpm110/2201.579 "41 "€9,584.18
ajánlatkérés
JET TOOLS 414471 vízszintes szalagfűrész 3 LE 230/460 V | AD4QJV 42W914 4144711725--80/260230/460384 "55 "€21,614.99
ajánlatkérés
JET TOOLS 414457 Vízszintes szalagfűrész 1/2 LE 115/230 V | AD4QJW 42W915 4144571725--80/120/200115/2301/242 "44 "€2,180.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 414473 Vízszintes szalagfűrész nedves 230v 2 Hp
€10,310.52 /Mértékegység