Arbor Press

Szűrő

Az arborprések olyan kézi működtetésű szerszámok, amelyek ideálisak préselési, lyukasztási és dúcolási műveletekhez. Kis erőt nagyobb erővé alakítanak át, hogy kihasználják a karok mechanikai előnyeit...Tovább

DAKE CORPORATION -

Air Arbor prések

StílusModellKapacitásLevegő nyomásAlapszélességÁr (ÁFA nélkül)
A9012101000 lbs.90 psi8"€7,484.40
ajánlatkérés
A9012202000 lbs.100 psi8"€9,886.80
ajánlatkérés
PALMGREN -

Arbor Press

StílusModellAlapméretMélységMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A610515-1/8 x 9-3/89.3759.375€210.14
A611016-5/16 x 11-1/811.12511.125€316.08
A613017-1 / 8 x 16 "17-7 / 8 "21.5 "€996.91
DAYTON -

Nyomja meg az Arbor gombot

StílusModellAlapméretMélységMagasságTételSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A4Z3286-1/8 x 10-1/2"10.5 "11 "Arbor Press6.12 "€229.45
B4Z3297 7 / 8 "x 15 3 / 4"15 3 / 4 "15 "Arbor Press7 7 / 8 "€376.89
C1 UH1410 x 21-1 / 4 "22.25 "28 "Racsogó Arbor Press10 "€961.58
StílusModellJ dimenzióKapacitásA méretM méretO méretMax. Függőleges nappali fényB méreteD dimenzióÁr (ÁFA nélkül)
AA3100.75 "10 tonna.16.31 "2.56 "8.63 "9.06 "11.06 "7.25 "€4,489.63
AA3301.1 "30 tonna.22.18 "2.63 "10.88 "10 "14.02 "7.4 "€6,477.96
PALMGREN -

Arbor Prések

StílusModellÜllő átmérőjeKényszerMagasságKar arányÁr (ÁFA nélkül)
A96610513 1 / 2 "0.5Ton9 1 / 4 "18.1:1€177.18
B96610523.375 "0.5Ton8.31 "-€151.65
ajánlatkérés
C96611014 7 / 16 "1Ton11 "18.0:1€312.31
D96611034.375 "---€252.25
ajánlatkérés
E96612016 3 / 4 "2Ton15 1 / 8 "19.0:1€829.29
E96613016 3 / 4 "3Ton21 1 / 2 "16.9:1€929.43
F96612026.75 "---€481.98
ajánlatkérés
G96613036.75 "---€836.34
ajánlatkérés
H96614019 3 / 4 "4Ton27 1 / 8 "-€2,480.94
ajánlatkérés
I96614029.5 "---€1,503.00
ajánlatkérés
I96615019.5 "---€2,857.35
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION -

Az Arbor Press talapzata

StílusModellAlapméretMélységMagasságTételSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A901003-210 x 18 "18 "36 "A 40F013 Arbor Press talapzata10 "€1,370.41
A90100310 x 18 "18 "36 "A 40F016 Arbor Press talapzata10 "€1,211.31
A90100712 x 21 "21 "36 "A 40F018 Arbor Press talapzata12 "€1,239.06
A901007-212 x 21 "21 "36 "A 40F020 Arbor Press talapzata12 "€1,463.14
A90300218 x 24 "24 "24 "A 40F022 Arbor Press talapzata18 "€1,434.52
A903002-218 x 24 "24 "33 "A 40F029 Arbor Press talapzata18 "€1,536.59
A903002-318 x 24 "24 "33 "A 40F031 Arbor Press talapzata18 "€1,330.66
A903002-418 x 24 "24 "33 "A 40F033 Arbor Press talapzata18 "€1,536.59
A90200518 x 28.5 "28.5 "33 "A 40F026 Arbor Press talapzata18 "€1,617.35
A90300621 x 30 "30 "27.5 "A 40F035 Arbor Press talapzata21 "€1,631.70
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 6 tonna

StílusModellAlapméretMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A9030048-1 / 4 x 20 "26 "€4,487.31
B9030038-1 / 4 x 29 "32.5 "€5,311.15
C9030018-1 / 4x 24 "26 "€4,796.53
DAYTON -

Arbor Press

StílusModellAlapméretMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A467L13----€150.09
ajánlatkérés
B467L16----€435.16
ajánlatkérés
C467L18----€2,029.07
ajánlatkérés
D467L19----€1,527.13
ajánlatkérés
E467L17----€860.22
ajánlatkérés
F467L20----€2,998.22
ajánlatkérés
G467L15----€691.39
ajánlatkérés
H467L14----€279.86
ajánlatkérés
I4TJ925 x 9 "9"9.5 "5"€100.37
I3Z9499-1 / 2 x 17 3/4 "17.75 "21.25 "9.5 "€668.01
I5Z07710-3/4 x 21-"/8"21.125 "27.25 "10.75 "€873.34
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 5 tonna

StílusModellAlapméretMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A90200410 x 24 "24 "28.5 "10 "€6,927.19
B90200621.5 x 29 "29 "58 "21.5 "€15,751.31
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 3 tonna

StílusModellAlapméretMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A9020075 1/4 x 12 1/4 "12 1 / 4 "18.5 "5.25 "€1,946.29
B9010067-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€1,889.68
C9020017-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€2,200.44
D9020028-1 / 4 x 21 "21 "28 "8.25 "€3,594.21
E9020038-1/4 x 37-1/4"37-1 / 4 "24.375 "8.25 "€5,681.91
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 1.5 tonna

StílusModellAlapméretÉpítésMélységÁr (ÁFA nélkül)
A9010056 x 14 "Megmunkált szürke vasöntvény keret hőkezelt és köszörült orsóval, hőkezelt hengerrel és megmunkált asztallappal14 "€1,223.25
B9010026 x 15 "Megmunkált szürke vasöntvény keret hőkezelt és köszörült orsóval és hőkezelt hengerrel15 "€1,065.68
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 1 tonna

StílusModellAlapméretÉpítésMélységMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A9010044-1 / 4 x 9 "Megmunkált szürke vasöntvény keret hőkezelt és köszörült orsóval, hőkezelt hengerrel és megmunkált asztallappal9"9.375 "€823.44
B9010014-1 / 4 x 9.5 "Megmunkált szürke vasöntvény keret hőkezelt és köszörült orsóval és hőkezelt hengerrel9.5 "9"€690.15
DAKE CORPORATION -

Arbor Press

StílusModellAlapméretMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A90300513 x 25.5 "25.5 "35.5 "13 "€8,794.48
B90300721.5 x 37 "37 "62 "21.5 "€20,066.28
PALMGREN -

Racsogó Arbor Press

StílusModellÜllő átmérőjeKényszerMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A96611046.75 "1.5Ton15 "€561.10
ajánlatkérés
B96613028"3Ton27 3 / 4 "€1,981.98
JET TOOLS -

Arbor Press 2 tonna

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
333620AD4QLA€614.24
PANAVISE -

Arbor Press 1/4 tonna 7 hüvelyk magasság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
502AD3TLV€392.27
DAYTON -

Stand Arbor Press

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1UH15AB3MZA€472.09
DAKE CORPORATION -

Összetett emelőnyomású prés, padlótípus, 15 tonnás kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
903008CJ6UBQ-
ajánlatkérés

Arbor Press

A lángnyomókat arra használják, hogy egy kis erőt sokkal nagyobb erővé alakítsanak át a karokból és fogaskerekekből származó mechanikai előnyök miatt. Raptor Supplies a különböző lugasprésgyártók széles választékát kínálja, mint például a Dake Corporation, a Dayton, a Jet, a Palmgren és a Baileigh Industrial. Mind a kézi, mind a hidraulikus tengelyprések ideálisak csapágyak be- és kiszereléséhez, valamint autóműhelyekben és garázsokban történő rögzítéshez és szegecseléshez. A perselypréseknek van egy nyomószára / fogasléce (fogaskerék), amely fogaskerékkel együtt használva a forgó mozgást egyenes vonalú mozgássá alakítja. Ezeket a préseket teherbírásuk szerint osztályozzák, és különböző alap- és hengerméretekben, valamint anyagokban kínálják. E prések alátámasztására az Arbor présállványok is kaphatók különböző méretekben.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan karbantartod a lugaspréseket?

  • Tartsa távol a szennyeződéstől vagy törmeléktől.
  • A mozgó alkatrészeket rendszeresen meg kell olajozni.

Milyen biztonsági előírásokat kell betartani a szárprések használatakor?

  • Viseljen megfelelő védőfelszerelést, például védőszemüveget, kesztyűt és védősisakot.
  • Használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e vagy kopott-e alkatrész, és ne használja, ha megtalálja.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?