DAKE CORPORATION 902001 Arbor Press 3 Tons | AD3MGC 40F020

DAKE CORPORATION 902001 Arbor Press 3 tonna

Raktáron
Tétel: AD3MGC Típus: 902001Kereszthivatkozás: 40F020

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,200.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Press
Üllő Dia. Munkaterület (Ben.)6-7/8
Alapméret7-1 / 4 x 18 "
ÉpítésMegmunkált szürke vasöntvény keret hőkezelt és köszörült orsóval, hőkezelt hengerrel és megmunkált asztallappal
Mélység18 "
Erő tonnában3
Erőtartomány (font)0 a 6000
Magasság19 "
Max. Munka magassága (in.)11.5
Tengelyméretek (hüvelyk)1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 16.5
Résszélességek tartománya (hüvelyk)13/16 - 1-13/16
Hinta7 In.
Asztali munkafelület5..5x 51/2 hüvelyk
Szélesség7.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.77
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)18.42
HS-kód8462290020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretMélységMagasságSzélességÁr
DAKE CORPORATION 901006 Arbor Press 3 Tons | AD3MGA 40F018 9010067-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€1,889.68
DAKE CORPORATION 902002 Arbor Press 3 Tons | AD3MGE 40F022 9020028-1 / 4 x 21 "21 "28 "8.25 "€3,594.21
DAKE CORPORATION 902003 Arbor Press 3 Tons | AD3MGG 40F024 9020038-1/4 x 37-1/4"37-1 / 4 "24.375 "8.25 "€5,681.92
DAKE CORPORATION 902007 Ratchet Lever Arbor Press, 3 tonna | AD3MGH 40F025 9020075 1/4 x 12 1/4 "12 1 / 4 "18.5 "5.25 "€1,946.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 902001 Arbor Press 3 tonna
€2,200.45 /Mértékegység