DAKE CORPORATION Arbor Press 3 tonna


Szűrő
Építés: Megmunkált szürke vasöntvény keret hőkezelt és köszörült orsóval, hőkezelt hengerrel és megmunkált asztallappal , Legnagyobb lugas: 2" , Max. Átm.: 14 "
StílusModellAlapméretMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
902007
5 1/4 x 12 1/4 "12 1 / 4 "18.5 "5.25 "€1,970.82
B
901006
7-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€1,919.82
C
902001
7-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€2,167.23
D
902002
8-1 / 4 x 21 "21 "28 "8.25 "€3,500.32
E
902003
8-1/4 x 37-1/4"37-1 / 4 "24.375 "8.25 "€5,681.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?