PALMGREN 9661201 Arbor Press, 2 tonna | CD6LWW

PALMGREN 9661201 Arbor Press, 2 tonna

Raktáron
Tétel: CD6LWW Típus: 9661201

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€690.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Press
Üllő Dia. Munkaterület (Ben.)6-3 / 4 "
Üllő átmérője6 3 / 4 "
Alapméret8 "x 16"
Kényszer2Ton
Magasság15 1 / 8 "
Kar arány19.0:1
Tengelyméretek (hüvelyk)1-1/4" x 1-1/4"
Hinta10-3 / 8 "
Munkamagasság7-7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.735
Hajó magassága (cm)38.43
Hajó hossza (cm)14.3
Hajószélesség (cm)8.26
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÜllő átmérőjeKényszerMagasságKar arányÁr
PALMGREN 9661051 Arbor Press, 0.5 tonna | CD6LWU 96610513 1 / 2 "0.5Ton9 1 / 4 "18.1:1€177.18
PALMGREN 9661101 Arbor Press, 1 tonna | CD6LWV 96611014 7 / 16 "1Ton11 "18.0:1€312.31
PALMGREN 9661301 Arbor Press, 3 tonna | CD6LWX 96613016 3 / 4 "3Ton21 1 / 2 "16.9:1€929.43
PALMGREN 9661052 Arbor Press, 0.5 tonna | CH3QGV 96610523.375 "0.5Ton8.31 "-€125.33
ajánlatkérés
PALMGREN 9661103 Arbor Press, 1 tonna | CH3QGW 96611034.375 "---€208.47
ajánlatkérés
PALMGREN 9661202 Arbor Press, 2 tonna | CH3QGX 96612026.75 "---€398.33
ajánlatkérés
PALMGREN 9661303 Arbor Press, 3 tonna | CH3QGY 96613036.75 "---€691.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9661201 Arbor Press, 2 tonna
€690.23 /Mértékegység