ENERPAC A310 Arbor hidraulikus prés, 10 tonnás kapacitás, acélszerkezet | AE2LXD 4YDT3

ENERPAC A310 Arbor hidraulikus prés, 10 tonnás kapacitás, acélszerkezet

Raktáron
Tétel: AE2LXD Típus: A310Kereszthivatkozás: 4YDT3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,489.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Press
Kapacitás10 tonna.
A méret16.31 "
B mérete11.06 "
C. mérete9.06 "
D dimenzió7.25 "
E méret5.94 "
F méret2 1/4"-14 UN
G dimension2.5 "
H méret4.81 "
J dimenzió0.75 "
K méret3.75 "
L méret6.88 "
M méret2.56 "
N méret2.13 "
O méret8.63 "
Max. Az ágy szélessége5.31 "
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Max. Függőleges nappali fény9.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.67
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)45.21
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8466946585
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kis feladatok elvégzésére tervezték, mint például szegecselés, cölöpözés, csapágyak felszerelése és eltávolítása
    • Lábra szerelhető furatokkal rendelkezik vízszintes és függőleges elhelyezéshez
    • A megmunkált munkafelületek könnyű rögzítést biztosítanak
    • Hasított hátlap a hosszabb alkatrészek be- és kirakodásának egyszerűsítése érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellJ dimenzióKapacitásA méretM méretO méretMax. Függőleges nappali fényB méreteD dimenzióÁr
ENERPAC A330 Arbor Press 30 tonna acél | AE2LXE 4YDT4 A3301.1 "30 tonna.22.18 "2.63 "10.88 "10 "14.02 "7.4 "€6,477.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC A310 Arbor hidraulikus prés, 10 tonnás kapacitás, acélszerkezet
€4,489.63 /Mértékegység