Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMGREN 9661051 Arbor Press, 0.5 tonna | CD6LWU

PALMGREN 9661051 Arbor Press, 0.5 tonna

Raktáron
Tétel: CD6LWU Típus: 9661051

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€177.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Press
Üllő Dia. Munkaterület (Ben.)3-1 / 2 "
Üllő átmérője3 1 / 2 "
Alapméret5-1/8" x 9-5/16"
Kényszer0.5Ton
Magasság9 1 / 4 "
Kar arány18.1:1
Tengelyméretek (hüvelyk)3 / 4 "x 3 / 4"
Hinta6-1 / 2 "
Munkamagasság4-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.936
Hajó magassága (cm)23.5
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)14.61
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÜllő átmérőjeKényszerMagasságKar arányÁr
PALMGREN 9661101 Arbor Press, 1 tonna | CD6LWV 96611014 7 / 16 "1Ton11 "18.0:1€312.31
PALMGREN 9661201 Arbor Press, 2 tonna | CD6LWW 96612016 3 / 4 "2Ton15 1 / 8 "19.0:1€690.23
PALMGREN 9661301 Arbor Press, 3 tonna | CD6LWX 96613016 3 / 4 "3Ton21 1 / 2 "16.9:1€929.43
PALMGREN 9661052 Arbor Press, 0.5 tonna | CH3QGV 96610523.375 "0.5Ton8.31 "-€125.33
ajánlatkérés
PALMGREN 9661103 Arbor Press, 1 tonna | CH3QGW 96611034.375 "---€208.47
ajánlatkérés
PALMGREN 9661202 Arbor Press, 2 tonna | CH3QGX 96612026.75 "---€398.33
ajánlatkérés
PALMGREN 9661303 Arbor Press, 3 tonna | CH3QGY 96613036.75 "---€691.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9661051 Arbor Press, 0.5 tonna
€177.18 /Mértékegység