DAKE CORPORATION 901003-2 Talapzat AD3MFV Arbor Presshez | AD3MFW 40F014

DAKE CORPORATION 901003-2 Talapzat AD3MFV Arbor Presshez

Raktáron
Tétel: AD3MFW Modell: 901003-2Kereszthivatkozás: 40F014

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,443.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA 40F013 Arbor Press talapzata
Alapméret10 x 18 "
ÉpítésHegesztett acéllemez gyártás
Mélység18 "
Magasság36 "
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8466940002
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretMélységMagasságTételSzélességÁr
DAKE CORPORATION 901003 Talapzat AD3MFY Arbor Press | AD3MFZ 40F017 90100310 x 18 "18 "36 "A 40F016 Arbor Press talapzata10 "€1,193.40
DAKE CORPORATION 901007 Talapzat AD3MGA Arbor Presshez | AD3MGB 40F019 90100712 x 21 "21 "36 "A 40F018 Arbor Press talapzata12 "€1,196.19
DAKE CORPORATION 901007-2 talapzat AD3MGC lapospréshez | AD3MGD 40F021 901007-212 x 21 "21 "36 "A 40F020 Arbor Press talapzata12 "€1,456.45
DAKE CORPORATION 903002 Talapzat AD3MGE Arbor Presshez | AD3MGF 40F023 90300218 x 24 "24 "24 "A 40F022 Arbor Press talapzata18 "€1,522.31
DAKE CORPORATION 902005 Talapzat AD3MGJ Arbor Press | AD3MGK 40F027 90200518 x 28.5 "28.5 "33 "A 40F026 Arbor Press talapzata18 "€1,556.60
DAKE CORPORATION 903002-2 Talapzat AD3MGM Arbor Presshez | AD3MGN 40F030 903002-218 x 24 "24 "33 "A 40F029 Arbor Press talapzata18 "€1,613.43
DAKE CORPORATION 903002-3 Talapzat AD3MGP Arbor Presshez | AD3MGQ 40F032 903002-318 x 24 "24 "33 "A 40F031 Arbor Press talapzata18 "€1,335.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 901003-2 Talapzat AD3MFV Arbor Presshez
€1,443.69 /Mértékegység