DAYTON 3Z949 Arbor Press, 12 hüvelykes lengő, öntöttvas, 4 pozícióban forgó üllő | AD3FZV

DAYTON 3Z949 Arbor Press, 12 hüvelykes lengő, öntöttvas, 4 pozícióban forgó üllő

Raktáron
Tétel: AD3FZV Modell: 3Z949

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€708.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Press
Üllő Dia. Munkaterület (Ben.)6-5 / 8 "
Alapméret9-1 / 2 x 17 3/4 "
ÉpítésÖntöttvas
Mélység17.75 "
Erő tonnában3
Magasság21.25 "
Max. Munka magassága (in.)12-1 / 4 "
Tengelyméretek (hüvelyk)1-1/2 x 1-1/2"
Résszélességek tartománya (hüvelyk)1 "hogy 2"
Hinta12 "
Asztali munkafelület8-1/8 x 8-1/2"
Szélesség9.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54
Hajó magassága (cm)56.39
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)67.31
HS-kód8462998020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Öntöttvas, nagynyomású fésűs prés, amelyet csapágyazáshoz, szegecseléshez, csapágyak konfigurálásához és eltávolításához használnak, valamint egyéb ipari sajtoláshoz
    • Tartalmaz acél nyomószárat nagy fogas fogasléccel a nagy teherbírásért és egy kivehető, 4 pozícióban forgó üllővel
    • Csavarozás vagy nehéz munkapadhoz való rögzítés után használhatók a biztonságosabb működés érdekében, mivel kisebbek, mint a padlón álló padok
    • Tartalmaz egy 3 részes lyukasztókészletet és egy mágneses betétet a lyukasztók rögzítésére

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretMélységMagasságSzélességÁr
DAYTON 4TJ92 Press Arbor 1/2 Ton | AD9LNH 4TJ925 x 9 "9"9.5 "5"€100.37
DAYTON 5Z077 Arbor Press, 4 tonna | AE7KVN 5Z07710-3/4 x 21-"/8"21.125 "27.25 "10.75 "€873.34
DAYTON 467L17 Arbor Press, 3 tonnás, 11 3/4 hüvelykes lengő, 3/4 - 1-13/16 hüvelykes nyílástartomány | CH9PKA 467L17----€912.35
DAYTON 467L13 Arbor Press, 1/2 tonna, 6 1/2 hüvelykes lengő, 5/16-15/16 hüvelykes nyílástartomány | CH9PKB 467L13----€211.70
DAYTON 467L20 Arbor Press, 5 tonna, 24 hüvelykes lengő, 9 7/8 hüvelykes üllő átm. | CH9PKC 467L20----€3,179.92
DAYTON 467L16 Arbor Press, 2 tonnás, 10 3/8 hüvelykes lengő, 3/4 - 1-13/16 hüvelykes nyílástartomány | CH9PKD 467L16----€594.10
DAYTON 467L15 Arbor Press, 1 1/2 tonnás, 8 hüvelykes lengés, 9/16 - 1-1/16 hüvelykes nyílástartomány | CH9PKE 467L15----€756.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3Z949 Arbor Press, 12 hüvelykes lengő, öntöttvas, 4 pozícióban forgó üllő
€708.49 /Mértékegység