DAYTON 4Z328 Press Arbor 1 tonna | AE2QVH

DAYTON 4Z328 Press Arbor 1 tonna

Raktáron
Tétel: AE2QVH Modell: 4Z328

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€251.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Press
Üllő Dia. Munkaterület (Ben.)4-1 / 2 "
Alapméret6-1/8 x 10-1/2"
ÉpítésÖntöttvas
Mélység10.5 "
Erő tonnában1
Magasság11 "
Max. Munka magassága (in.)6"
Tengelyméretek (hüvelyk)1 x 1 "
Résszélességek tartománya (hüvelyk)45/64 "- 1 27/64"
Hinta8"
Asztali munkafelület5-3/4 x 4-1/4"
Szélesség6.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.86
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8462998020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ram Hole Dia. x Mélység (In.) (1/2 x 1")

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretMélységMagasságTételSzélességÁr
DAYTON 1UH14 Press Arbor 3 tonna | AB3MYZ 1 UH1410 x 21-1 / 4 "22.25 "28 "Racsogó Arbor Press10 "€961.57
DAYTON 4Z329 Arbor Press, 2 tonnás erő, 11 hüvelykes lengés, 7-1/4 x 6 hüvelykes alapméret | AE2QVJ 4Z3297 7 / 8 "x 15 3 / 4"15 3 / 4 "15 "Arbor Press7 7 / 8 "€376.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4Z328 Press Arbor 1 tonna
€251.95 /Mértékegység