DAKE CORPORATION 902004 Arbor Press 5 Tons | AD3MGJ 40F026

DAKE CORPORATION 902004 Arbor Press 5 tonna

Raktáron
Tétel: AD3MGJ Típus: 902004Kereszthivatkozás: 40F026

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,742.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Press
Üllő Dia. Munkaterület (Ben.)9-7/8
Alapméret10 x 24 "
ÉpítésMegmunkált szürke vasöntvény keret hőkezelt és köszörült orsóval, hőkezelt hengerrel és megmunkált asztallappal
Mélység24 "
Erő tonnában5
Erőtartomány (font)0 a 10000
Magasság28.5 "
Max. Munka magassága (in.)16
Tengelyméretek (hüvelyk)2 x x 2 23
Résszélességek tartománya (hüvelyk)1-1 / 4 - 3.5
Hinta10 In.
Asztali munkafelület7.5 x 8.5 hüvelyk
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 202.5
Hajó magassága (cm)72.39
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8462290020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretMélységMagasságSzélességÁr
DAKE CORPORATION 902006 Arbor Press 5 Tons | AD3MGL 40F028 90200621.5 x 29 "29 "58 "21.5 "€15,751.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 902004 Arbor Press 5 tonna
€6,742.54 /Mértékegység