DAKE CORPORATION 903003 Arbor Press 6 tonna | AD3MGR 40F033

DAKE CORPORATION 903003 Arbor Press 6 tonna

Raktáron
Tétel: AD3MGR Típus: 903003Kereszthivatkozás: 40F033

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,151.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Press
Üllő Dia. Munkaterület (Ben.)8-1/8
Alapméret8-1 / 4 x 29 "
ÉpítésMegmunkált szürke vasöntvény keret hőkezelt és köszörült orsóval, hőkezelt hengerrel és megmunkált asztallappal
Mélység20 "
Erő tonnában6
Erőtartomány (font)0 a 24000
Magasság32.5 "
Max. Munka magassága (in.)21.5
Tengelyméretek (hüvelyk)1.5 x x 1.5 27
Résszélességek tartománya (hüvelyk)1/2 - 3-1/16
Hinta7-3 / 4 In.
Asztali munkafelület6-3 / 4 x 6-3 / 4 hüvelyk
Szélesség8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 139.5
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8462290020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretMagasságÁr
DAKE CORPORATION 903004 Arbor Press 6 tonna | AD3MGM 40F029 9030048-1 / 4 x 20 "26 "€4,487.31
DAKE CORPORATION 903001 Arbor Press 6 tonna | AD3MGP 40F031 9030018-1 / 4x 24 "26 "€4,601.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 903003 Arbor Press 6 tonna
€5,151.82 /Mértékegység