DAKE CORPORATION 902007 Ratchet Lever Arbor Press, 3 tonna | AD3MGH 40F025

DAKE CORPORATION 902007 Ratchet Lever Arbor Press, 3 tonna

Raktáron
Tétel: AD3MGH Típus: 902007Kereszthivatkozás: 40F025

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,970.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Press
Üllő Dia. Munkaterület (Ben.)6 7 / 8 "
Alapméret5 1/4 x 12 1/4 "
ÉpítésMegmunkált szürke vasöntvény keret hőkezelt és köszörült orsóval, hőkezelt hengerrel és megmunkált asztallappal
Mélység12 1 / 4 "
Erő tonnában3 tonna.
Erőtartomány (font)0–6000 font.
Magasság18.5 "
Legnagyobb lugas2"
Max. Dia.14 "
Max. Munka magassága (in.)11.5 "
Tengelyméretek (hüvelyk)1 1/4 "x 1 1/4" x 16.5 "
Résszélességek tartománya (hüvelyk)13/16 "- 1 13/16"
Hinta7"
Asztali munkafelület5.5 "x 5.5"
Szélesség5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)31.12
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8462290020
Származási országUS

Termék részletek:

A Dake 902007 lugasprés ellenőrzött erőt fejt ki olyan feladatokhoz, mint a préselés, bélyegzés, szegecselés és összeszerelés. Hasznos a fémmegmunkálásban, az autóiparban és a fafeldolgozó iparban.

Jellemzők:

  • A Dake 902007 lugasprés kézi fékkel rendelkezik az azonnali leállítás érdekében.
  • Racsnis mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a kar legkényelmesebb helyzetben történő használatát.
  • Ennek a lugasprésnek az ellensúlya lefelé ütés után gyorsan visszaadja a kart.
  • Fejlett kézikerék-hengerrel rendelkezik a gyors működés érdekében.
  • A Dake 902007 lugasprés megmunkált vasöntvény kerettel rendelkezik a stabilitás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a lugasprés használatakor?

V. A felhasználóknak megfelelő biztonsági felszerelést kell viselniük, kezeit és más testrészeit távol kell tartaniuk a préselési területtől, és gondoskodniuk kell a munkadarab megfelelő rögzítéséről.

K. Mi a különbség a hidraulikus prés és a szárprés között?

V. A hidraulikus prések folyadékot használnak az erő generálására, míg a tengelyes prések kézi működtetésűek.

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretMélységMagasságSzélességÁr
DAKE CORPORATION 901006 Arbor Press 3 Tons | AD3MGA 40F018 9010067-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€1,919.82
DAKE CORPORATION 902001 Arbor Press 3 Tons | AD3MGC 40F020 9020017-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€2,167.23
DAKE CORPORATION 902002 Arbor Press 3 Tons | AD3MGE 40F022 9020028-1 / 4 x 21 "21 "28 "8.25 "€3,500.32
DAKE CORPORATION 902003 Arbor Press 3 Tons | AD3MGG 40F024 9020038-1/4 x 37-1/4"37-1 / 4 "24.375 "8.25 "€5,681.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 902007 Ratchet Lever Arbor Press, 3 tonna
€1,970.81 /Mértékegység