DAKE CORPORATION 902003 Arbor Press 3 Tons | AD3MGG 40F024

DAKE CORPORATION 902003 Arbor Press 3 tonna

Raktáron
Tétel: AD3MGG Típus: 902003Kereszthivatkozás: 40F024

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,681.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Press
Üllő Dia. Munkaterület (Ben.)7-7/8
Alapméret8-1/4 x 37-1/4"
ÉpítésMegmunkált szürke vasöntvény keret hőkezelt és köszörült orsóval, hőkezelt hengerrel és megmunkált asztallappal
Mélység37-1 / 4 "
Erő tonnában3
Erőtartomány (font)0 a 6000
Magasság24.375 "
Max. Munka magassága (in.)12
Tengelyméretek (hüvelyk)1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 24.5
Résszélességek tartománya (hüvelyk)5/8 - 1.5
Hinta17.5 In.
Asztali munkafelület6-3 / 4 x 8.5 In.
Szélesség8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 191.25
Hajó magassága (cm)61.91
Hajó hossza (cm)94.62
Hajószélesség (cm)20.96
HS-kód8462290020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretMélységMagasságSzélességÁr
DAKE CORPORATION 901006 Arbor Press 3 Tons | AD3MGA 40F018 9010067-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€1,919.82
DAKE CORPORATION 902001 Arbor Press 3 Tons | AD3MGC 40F020 9020017-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€2,167.23
DAKE CORPORATION 902002 Arbor Press 3 Tons | AD3MGE 40F022 9020028-1 / 4 x 21 "21 "28 "8.25 "€3,500.32
DAKE CORPORATION 902007 Ratchet Lever Arbor Press, 3 tonna | AD3MGH 40F025 9020075 1/4 x 12 1/4 "12 1 / 4 "18.5 "5.25 "€1,970.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 902003 Arbor Press 3 tonna
€5,681.92 /Mértékegység