DAKE CORPORATION 901005 Kézi szárprés, 1 1/2 tonna nyomás | AD3MFY 40F016 / 9510660

DAKE CORPORATION 901005 kézi szárprés, 1 1/2 tonna nyomás

Raktáron
Tétel: AD3MFY Típus: 901005Kereszthivatkozás: 40F016 / 9510660

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,186.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Press
Üllő Dia. Munkaterület (Ben.)5
Alapméret6 x 14 "
ÉpítésMegmunkált szürke vasöntvény keret hőkezelt és köszörült orsóval, hőkezelt hengerrel és megmunkált asztallappal
Mélység14 "
Erő tonnában1.5
Erőtartomány (font)0 a 3000
Magasság14.5 "
Max. Munka magassága (in.)7-3/4
Tengelyméretek (hüvelyk)1 x x 1 12
Résszélességek tartománya (hüvelyk)1/2 - 1-1/16
Hinta4.5 In.
Asztali munkafelület4-1 / 4 x 4-3 / 4 hüvelyk
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8462290020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretÉpítésMélységÁr
DAKE CORPORATION 901002 Arbor Press 1.5 tonna | AD3MFV 40F013 9010026 x 15 "Megmunkált szürke vasöntvény keret hőkezelt és köszörült orsóval és hőkezelt hengerrel15 "€1,046.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 901005 kézi szárprés, 1 1/2 tonna nyomás
€1,186.55 /Mértékegység