DAYTON 4Z329 Arbor Press, 2 tonnás erő, 11 hüvelykes lengés, 7-1/4 x 6 hüvelykes alapméret | AE2QVJ

DAYTON 4Z329 Arbor Press, 2 tonna erő, 11 hüvelykes lengés, 7-1/4 x 6 hüvelykes alapméret

Raktáron
Tétel: AE2QVJ Modell: 4Z329

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€376.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Press
Üllő Dia. Munkaterület 6 3 / 4 "
Üllő Dia. Munkaterület (Ben.)6-3 / 4 "
Alapméret7 7 / 8 "x 15 3 / 4"
ÉpítésÖntöttvas
Mélység15 3 / 4 "
Erő tonnában2 ton
Magasság15 "
AnyagÖntöttvas
Max. Munkamagasság8"
Max. Munka magassága (in.)8"
Ram mélység1"
Ram méretei1 1 / 4 "x 1 1 / 4"
Tengelyméretek (hüvelyk)1-1/4 x 1-1/4"
Ram Hole Dia.1 / 2 "
Résszélességek tartománya (hüvelyk)3/32 "- 2 13/64"
Hinta11 "
Asztali munkafelület7 1/4 "x 6"
Szélesség7 7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.67
Hajó magassága (cm)47.24
Hajó hossza (cm)47.24
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8462998020
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 4Z329 tengelyprés ellenőrzött erő kifejtésére szolgál a szorításhoz, szegecseléshez, hajlításhoz, lyukasztáshoz, lapításhoz, csapágy eltávolításához vagy csapágyak benyomásához. Pontosságot és hatékonyságot kínál olyan feladatoknál, amelyek ellenőrzött nyomáskifejtést igényelnek a pontos és következetes eredmények érdekében. Ezt a Dayton 2 tonnás lugasprést műhelyekben, gyártólétesítményekben és fémmegmunkálási környezetben alkalmazzák.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miben különbözik egy szárprés a fúrópréstől?

V. A hasonló megjelenés ellenére a szárprést és a fúróprést nem szabad felcserélni. A fúrópréseket jelentős terhelés kezelésére tervezték, és a fúróprés ilyen feladatokra történő újrahasznosítása károsíthatja a toll előtolását. Bár a fúrógép hasonlíthat egy marógépre, nem helyettesíti a kívánt célt.

K. Melyek a különböző típusú lugasprések?

A.

  • Egykaros karmantyú prések
  • Racsnis kar tengelyprések
  • Összetett emelőkaros prések
  • Levegős lugas prések

K. Hogyan kell karbantartani ezt a Dayton 2 tonnás lugasprést?

A.

  • Rendszeres időközönként vigyen fel olajat a fogaskerékre a kijelölt olajcsatlakozón keresztül, és szükség szerint kenje meg zsírral a nyomószárat. A rozsdásodás elkerülése érdekében a megmunkált felületeken tartson fenn egy könnyű olajréteget. Tartsa rendben a munkaterületet azáltal, hogy minden használat után megtisztítja a peremprést a szennyeződéstől és törmeléktől.
  • Ha a nyomószár meglazult és magától leereszkedik, oldja meg ezt a hatlapfejű anyák meglazításával és a csavarok megfelelő beállításával. Győződjön meg arról, hogy minden csavar egyenletesen meg van húzva. A nagyobb biztonság érdekében rögzítse a rögzítőcsavarokat a mellékelt anyák meghúzásával.

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretMélységMagasságTételSzélességÁr
DAYTON 1UH14 Press Arbor 3 tonna | AB3MYZ 1 UH1410 x 21-1 / 4 "22.25 "28 "Racsogó Arbor Press10 "€961.57
DAYTON 4Z328 Press Arbor 1 tonna | AE2QVH 4Z3286-1/8 x 10-1/2"10.5 "11 "Arbor Press6.12 "€251.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4Z329 Arbor Press, 2 tonna erő, 11 hüvelykes lengés, 7-1/4 x 6 hüvelykes alapméret
€376.89 /Mértékegység