DAYTON 5Z077 Arbor Press, 4 tonna | AE7KVN

DAYTON 5Z077 Arbor Press, 4 tonna

Raktáron
Tétel: AE7KVN Modell: 5Z077

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€873.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Press
Üllő Dia. Munkaterület (Ben.)9-1 / 2 "
Alapméret10-3/4 x 21-"/8"
ÉpítésÖntöttvas
Mélység21.125 "
Erő tonnában4
Magasság27.25 "
Max. Munka magassága (in.)15-3 / 4 "
Tengelyméretek (hüvelyk)1-3/4 x 1-3/4"
Résszélességek tartománya (hüvelyk)3/4" to 2-3/4"
Hinta16-3 / 4 "
Asztali munkafelület10 x 10-1 / 4 "
Szélesség10.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 101.97
Hajó magassága (cm)60.45
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)82.3
HS-kód8462998020
Származási országCN

Termék részletek:

    • A kézi működtetésű prés ideális olyan alkalmazásokhoz, mint a szegecselés, hajlítás, lyukasztás, lapítás, szorítás vagy csapágyak eltávolítása
    • Forgó és megmunkált üllővel rendelkezik 4 nyílással, hogy kényelmes támaszt nyújtson a különböző méretű munkadarabok elhelyezéséhez
    • Alkalmas gyártósorokon, gépműhelyekben, autójavító műhelyekben és műhelyekben végzett munkákhoz

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretMélységMagasságSzélességÁr
DAYTON 3Z949 Arbor Press, 12 hüvelykes lengő, öntöttvas, 4 pozícióban forgó üllő | AD3FZV 3Z9499-1 / 2 x 17 3/4 "17.75 "21.25 "9.5 "€708.49
DAYTON 4TJ92 Press Arbor 1/2 Ton | AD9LNH 4TJ925 x 9 "9"9.5 "5"€100.37
DAYTON 467L17 Arbor Press, 3 tonnás, 11 3/4 hüvelykes lengő, 3/4 - 1-13/16 hüvelykes nyílástartomány | CH9PKA 467L17----€912.35
DAYTON 467L13 Arbor Press, 1/2 tonna, 6 1/2 hüvelykes lengő, 5/16-15/16 hüvelykes nyílástartomány | CH9PKB 467L13----€211.70
DAYTON 467L20 Arbor Press, 5 tonna, 24 hüvelykes lengő, 9 7/8 hüvelykes üllő átm. | CH9PKC 467L20----€3,179.92
DAYTON 467L16 Arbor Press, 2 tonnás, 10 3/8 hüvelykes lengő, 3/4 - 1-13/16 hüvelykes nyílástartomány | CH9PKD 467L16----€594.10
DAYTON 467L15 Arbor Press, 1 1/2 tonnás, 8 hüvelykes lengés, 9/16 - 1-1/16 hüvelykes nyílástartomány | CH9PKE 467L15----€756.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5Z077 Arbor Press, 4 tonna
€873.34 /Mértékegység