DAYTON 4TJ92 Press Arbor 1/2 Ton | AD9LNH

DAYTON 4TJ92 Press Arbor 1/2 ton

Raktáron
Tétel: AD9LNH Modell: 4TJ92

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€100.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Press
Üllő Dia. Munkaterület (Ben.)3-1 / 2 "
Alapméret5 x 9 "
ÉpítésÖntöttvas
Mélység9"
Erő tonnában1/2
Magasság9.5 "
Max. Munka magassága (in.)4-1 / 2 "
Tengelyméretek (hüvelyk)3/4 x 3/4 "
Résszélességek tartománya (hüvelyk)9/16 "- 1 1/16"
Hinta6-1 / 2 "
Asztali munkafelület4 x 4 "
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.91
Hajó magassága (cm)29.97
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8462998020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ram Hole Dia. x Mélység (In.) (3/8 x 1")

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretMélységMagasságSzélességÁr
DAYTON 3Z949 Arbor Press, 12 hüvelykes lengő, öntöttvas, 4 pozícióban forgó üllő | AD3FZV 3Z9499-1 / 2 x 17 3/4 "17.75 "21.25 "9.5 "€708.49
DAYTON 5Z077 Arbor Press, 4 tonna | AE7KVN 5Z07710-3/4 x 21-"/8"21.125 "27.25 "10.75 "€873.34
DAYTON 467L17 Arbor Press, 3 tonnás, 11 3/4 hüvelykes lengő, 3/4 - 1-13/16 hüvelykes nyílástartomány | CH9PKA 467L17----€912.35
DAYTON 467L13 Arbor Press, 1/2 tonna, 6 1/2 hüvelykes lengő, 5/16-15/16 hüvelykes nyílástartomány | CH9PKB 467L13----€211.70
DAYTON 467L20 Arbor Press, 5 tonna, 24 hüvelykes lengő, 9 7/8 hüvelykes üllő átm. | CH9PKC 467L20----€3,179.92
DAYTON 467L16 Arbor Press, 2 tonnás, 10 3/8 hüvelykes lengő, 3/4 - 1-13/16 hüvelykes nyílástartomány | CH9PKD 467L16----€594.10
DAYTON 467L15 Arbor Press, 1 1/2 tonnás, 8 hüvelykes lengés, 9/16 - 1-1/16 hüvelykes nyílástartomány | CH9PKE 467L15----€756.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4TJ92 Press Arbor 1/2 ton
€100.37 /Mértékegység