FINISH THOMPSON Légüzemű szivattyúk

Alkalmas savak, oldószerek, lúgok, bevonóoldatok és vízkezelő vegyszerek hordókból, hordókból és tárolótartályokból történő átvitelére olaj-, gáz-, vegyipari és petrolkémiai alkalmazások során. Rendelhető PVDF, polipropilén, CPVC, rozsdamentes acél és polipropilén / PVDF ház opciókkal

Szűrő

FINISH THOMPSON -

DPF sorozatú dobszivattyú

StílusModellMagasságHáz anyagaMax. Folyékony hőmérséklet.Max. HőmérsékletTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
ADPFM00740 "polipropilén160 fok F160 F49 "€1,728.42
BDPFS02540 "Rozsdamentes acél220 fok F220 F49 "€2,383.01
ADPFP02440 "polipropilén160 fok F160 F49 "€1,929.54
ADPFP02748 "polipropilén160 fok F160 F57 "€1,931.60
ADPFM00848 "polipropilén160 fok F160 F57 "€1,669.72
FINISH THOMPSON -

EF sorozatú légdob szivattyú

StílusModellAdapter típusaG PMMax. FejMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
AEFP-40 és S4 DEF készlet2 "-es támfonal55-17 Ft.7 psi€2,105.04
BEFP-40 és S4 készletOpcionálisan 2 "IPS 107426 szál5-155-17 Ft.7 psi€1,467.82
CEFP-54 / S4Zárt1517 Ft.7.4 psi€2,942.53
StílusModellMagasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
ADTTS01640 "49 "€3,102.56
ADTTS01948 "57 "€3,595.25
FINISH THOMPSON -

PFM sorozatú dobszivattyú

StílusModellMagasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
APFM-40 és M6 DEF készlet40 "49 "€2,623.03
BPFM-48 és M6 DEF készlet48 "57 "€2,838.42
FINISH THOMPSON -

Dobszivattyúk

StílusModellBemeneti méretMax. Folyékony hőmérséklet.Max. HőmérsékletKimeneti méretTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AEFV-161.25 "150 fok F160 fok F3 / 4 "Barb19.25 "€552.18
BDBTS0382"200 fok F200 F1 1/2 "Barb56 "€7,311.17
FINISH THOMPSON -

Dobszivattyú 1 / 2HP szívócső 40 L 16 GPM

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DTTC014AC8UYB€2,584.58
FINISH THOMPSON -

Dobszivattyú 1 / 2HP szívócső 40 L 22 GPM

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DPFV015AC8UXZ€2,680.72
FINISH THOMPSON -

Dobszivattyú 1/2 LE 3/4 hüvelykes kimenet 47A teljes hosszban

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EFV-40 & S4 KitAE3UDU€1,443.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?