FINISH THOMPSON PFM-40 & M6 DEF készlet dobszivattyú 1/2 LE 3/4 hüvelykes kimenet 49 hüvelykes teljes hossz | AE3UDK 5FZU0

FINISH THOMPSON PFM-40 és M6 DEF készlet dobszivattyú 1/2 LE 3/4 hüvelykes 49-es kivezetés teljes hosszban

Raktáron
Tétel: AE3UDK Modell: PFM-40 és M6 DEF készletKereszthivatkozás: 5FZU0

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,623.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobszivattyú
Adapter anyagaPVC
Adapter típusa2 "-es támfonal
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete3/4 hüvelyk
A kisülő cső kimenetének OD mérete1-1 / 8 In.
Csövek anyagának ürítéseEPDM
G PM10
Magasság40 "
Ház anyagapolipropilén
HP1/2
Bemeneti méret2"
Max. Levegőbemenet (PSI)16
Max. GPM olajhoz17
Max. GPM vízhez10
Max. Fej10-38 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.160 fok F
Max. Nyomás16 psi
Max. Hőmérséklet160 F
Kimeneti méret3 / 4 "Barb
Teljes hossz49 "
RPM300-9,000
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza40 In.
Szívócső kimenet OD mérete2 In.
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.37
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszÁr
FINISH THOMPSON PFM-48 & M6 DEF készlet dobszivattyú 1/2 LE 3/4 hüvelykes kimenet 57 hüvelykes teljes hossz | AE3UDM 5FZU2 PFM-48 és M6 DEF készlet48 "57 "€2,838.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON PFM-40 és M6 DEF készlet dobszivattyú 1/2 LE 3/4 hüvelykes 49-es kivezetés teljes hosszban
€2,623.03 /Mértékegység