Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEFEJEZÉS THOMPSON EFV-16 dobszivattyú 160 Fahrenheit-fok 5 gallon Pp/pvdf | AA7AHX 15R522

FINISH THOMPSON EFV-16 dobszivattyú 160 fokos Fahrenheit 5 gallon Pp / pvdf

Raktáron
Tétel: AA7AHX Modell: EFV-16Kereszthivatkozás: 15R522
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
€552.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobszivattyú
Használatra On5 Gal. Vödrök
Bemeneti méret1.25 "
Max. Folyékony hőmérséklet.150 fok F
Max. Hőmérséklet160 fok F
Max. Viszkozitás300 XNUMX CPS
kimértNem
Kimeneti méret3 / 4 "Barb
Teljes hossz19.25 "
pH tartomány1-14
A szivattyú testének anyagaTiszta PP / PVDF
Tömítés anyagaFKM
Szívócső hossza16 "
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 4 "
Szívócső típusaÁllandó
Nedvesített anyagokPP, PVDF, FKM, PTFE, ETFE és ötvözet 625

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8413919080
Származási országUS

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON EFV-16 dobszivattyú 160 fokos Fahrenheit 5 gallon Pp / pvdf
€552.17 /Mértékegység