FINISH THOMPSON DPFP027 dobszivattyú 1/2LE szívócső 48 L 22 GPM | AC8UXX 3DYJ3

FINISH THOMPSON DPFP027 Dobszivattyú 1 / 2HP szívócső 48 L 22 GPM

Raktáron
Tétel: AC8UXX Típus: DPFP027Kereszthivatkozás: 3DYJ3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,952.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobszivattyú
Adapter anyagapolipropilén
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete1 In.
A kisülő cső kimenetének OD mérete1-5 / 16 In.
Csövek anyagának ürítésePVC
TömítőanyagViton
G PM22
Magasság48 "
Ház anyagapolipropilén
HP1/2
Bemeneti méret2"
Max. Levegőbemenet (PSI)16
Max. GPM olajhoz17
Max. GPM vízhez22
Max. Fej38 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.160 fok F
Max. Nyomás16 psi
Max. Hőmérséklet160 F
Kimeneti méret1 "Barb
Teljes hossz57 "
RPM6,000
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza48 In.
Szívócső kimenet OD mérete2 In.
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.985
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHáz anyagaMax. Folyékony hőmérséklet.Max. HőmérsékletTeljes hosszÁr
FINISH THOMPSON DPFM007 Dobszivattyú 1/2 LE szívócső 40 L 22 GPM | AC8UXU 3DYH7 DPFM00740 "polipropilén160 fok F160 F49 "€1,740.25
FINISH THOMPSON DPFM008 Dobszivattyú 1/2LE szívócső 48 L 22GPM | AC8UXV 3DYH8 DPFM00848 "polipropilén160 fok F160 F57 "€1,661.32
FINISH THOMPSON DPFP024 dobszivattyú 1/2LE szívócső 40 L 22 GPM | AC8UXW 3DYJ2 DPFP02440 "polipropilén160 fok F160 F49 "€1,946.85
FINISH THOMPSON DPFS025 dobszivattyú 1/2LE szívócső 40 L 22 GPM | AC8UYC 3DYJ9 DPFS02540 "Rozsdamentes acél220 fok F220 F49 "€2,365.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON DPFP027 Dobszivattyú 1 / 2HP szívócső 48 L 22 GPM
€1,952.26 /Mértékegység