FINISH THOMPSON EFP-54/S4 dobszivattyú 1/2 LE 150° F polipropilén DEF-hez | AA7AJV 15R543

FINISH THOMPSON EFP-54/S4 dobszivattyú 1/2 LE 150°F polipropilén DEF-hez

Raktáron
Tétel: AA7AJV Modell: EFP-54/S4Kereszthivatkozás: 15R543

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,026.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobszivattyú
Adapter anyagaPVC
Adapter típusaZárt
Ürítőcső hossza8'
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete3 / 4 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete1-1 / 8 "
Csövek anyagának ürítéseEPDM
G PM15
Tömlő hossza8 láb.
Tömlő anyagaEPDM
Ház anyagapolipropilén
HP1/2
Bemeneti méret1.25 "
Max. Levegőbemenet (PSI)7.4
Max. GPM olajhoz7 @ 100 CPS
Max. GPM vízhez15
Max. Fej17 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.150 fok F
Max. Nyomás7.4 psi
Kimeneti méret3 / 4 "Barb
Tömítés anyagaFKM
Szívócső hossza54 "
típusMotor és cső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)170.18
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAdapter típusaG PMMax. FejMax. NyomásÁr
FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF készlet dobszivattyú 1/2 LE 3/4 hüvelykes kimenet 47 hüvelykes teljes hossz | AE3UDP 5FZU4 EFP-40 és S4 DEF készlet2 "-es támfonal55-17 Ft.7 psi€2,106.43
FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 készlet dobszivattyú 1/2 LE 3/4 hüvelykes kimenet 47 hüvelykes teljes hossz | AE3UDR 5FZU6 EFP-40 és S4 készletOpcionálisan 2 "IPS 107426 szál5-155-17 Ft.7 psi€1,512.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-54/S4 dobszivattyú 1/2 LE 150°F polipropilén DEF-hez
€3,026.25 /Mértékegység