FINISH THOMPSON DBTS038 dobszivattyú 2 LE szívócső 40 L 6 GPM | AC8UYJ 3DYL1

FINISH THOMPSON DBTS038 Dobszivattyú 2 HP szívócső 40 L 6 GPM

Raktáron
Tétel: AC8UYJ Modell: DBTS038Kereszthivatkozás: 3DYL1

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,311.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobszivattyú
Adapter anyagapolipropilén
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete1-1 / 2 In.
A kisülő cső kimenetének OD mérete2 In.
Csövek anyagának ürítésePVC
G PM6
Magasság40 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP2
Bemeneti méret2"
Max. Levegőbemenet (PSI)39
Max. GPM olajhoz6
Max. GPM vízhez6
Max. Fej90 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 fok F
Max. Nyomás39 psi
Max. Hőmérséklet200 F
Kimeneti méret1 1/2 "Barb
Teljes hossz56 "
RPM3,000
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza40 In.
Szívócső kimenet OD mérete2 In.
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8413500080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON DBTS038 Dobszivattyú 2 HP szívócső 40 L 6 GPM
€7,311.17 /Mértékegység