FINISH THOMPSON DTTS019 dobszivattyú 3/4 LE szívócső 48 L 7 GPM | AC8UYH 3DYK5

FINISH THOMPSON DTTS019 dobszivattyú 3/4 LE szívócső 48 L 7 GPM

Raktáron
Tétel: AC8UYH Modell: DTTS019Kereszthivatkozás: 3DYK5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,705.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobszivattyú
Adapter anyagapolipropilén
Ügynökségi megfelelésNEM
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete1 In.
A kisülő cső kimenetének OD mérete1-15 / 32 In.
Csövek anyagának ürítéseTérhálósított polietilén
G PM7
Magasság48 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP3/4
Bemeneti méret1.5 "
Max. Levegőbemenet (PSI)4.32
Max. GPM olajhoz5
Max. GPM vízhez7
Max. Fej10 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.150 fok F
Max. Nyomás4.32 psi
Max. Hőmérséklet150 F
Kimeneti méret1 "Barb
Teljes hossz57 "
RPM3,000
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza48 In.
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 2 In.
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.405
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszÁr
FINISH THOMPSON DTTS016 dobszivattyú 3/4 LE szívócső 40 L 7 GPM | AC8UYG 3DYK4 DTTS01640 "49 "€3,075.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON DTTS019 dobszivattyú 3/4 LE szívócső 48 L 7 GPM
€3,705.63 /Mértékegység