FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF készlet dobszivattyú 1/2 LE 3/4 hüvelykes kimenet 47 hüvelykes teljes hossz | AE3UDP 5FZU4

FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF készlet dobszivattyú 1/2 LE 3/4 hüvelykes kimenet 47A teljes hosszban

Raktáron
Tétel: AE3UDP Modell: EFP-40 és S4 DEF készletKereszthivatkozás: 5FZU4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,106.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobszivattyú
Adapter anyagaPVC
Adapter típusa2 "-es támfonal
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete3/4 hüvelyk
A kisülő cső kimenetének OD mérete1-1 / 8 In.
Csövek anyagának ürítéseEPDM
G PM5
Magasság40 "
Ház anyagapolipropilén
HP1/2
Bemeneti méret1.25 "
Max. Levegőbemenet (PSI)7
Max. GPM olajhoz5
Max. GPM vízhez5
Max. Fej5-17 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.150 fok F
Max. Nyomás7 psi
Max. Hőmérséklet150 F
Kimeneti méret3 / 4 "Barb
Teljes hossz47 "
RPM300-11,000
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza40 In.
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 4 In.
Szélesség5.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.515
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAdapter típusaG PMMax. FejMax. NyomásÁr
FINISH THOMPSON EFP-54/S4 dobszivattyú 1/2 LE 150° F polipropilén DEF-hez | AA7AJV 15R543 EFP-54 / S4Zárt1517 Ft.7.4 psi€3,026.25
FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 készlet dobszivattyú 1/2 LE 3/4 hüvelykes kimenet 47 hüvelykes teljes hossz | AE3UDR 5FZU6 EFP-40 és S4 készletOpcionálisan 2 "IPS 107426 szál5-155-17 Ft.7 psi€1,512.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF készlet dobszivattyú 1/2 LE 3/4 hüvelykes kimenet 47A teljes hosszban
€2,106.43 /Mértékegység