FINISH THOMPSON DTTC014 dobszivattyú 1/2LE szívócső 40 L 16 GPM | AC8UYB 3DYJ7

FINISH THOMPSON DTTC014 Dobszivattyú 1 / 2HP szívócső 40 L 16 GPM

Raktáron
Tétel: AC8UYB Modell: DTTC014Kereszthivatkozás: 3DYJ7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,584.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobszivattyú
Adapter anyagapolipropilén
Ügynökségi megfelelésNEM
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete1 In.
A kisülő cső kimenetének OD mérete1-5 / 16 In.
Csövek anyagának ürítésePVC
G PM16
Magasság40 "
Ház anyagaCPVC
HP1/2
Bemeneti méret1.6 "
Max. Levegőbemenet (PSI)13
Max. GPM olajhoz11
Max. GPM vízhez16
Max. Fej30 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.150 fok F
Max. Nyomás13 psi
Max. Hőmérséklet150 F
Kimeneti méret1 "Barb
Teljes hossz49 "
RPM6,000
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza40 In.
Szívócső kimenet OD mérete1-5 / 8 In.
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8413500080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON DTTC014 Dobszivattyú 1 / 2HP szívócső 40 L 16 GPM
€2,584.58 /Mértékegység