FINISH THOMPSON Dobszivattyúk


Szűrő
Használatra: 5 Gal. Vödrök , G PM: 6 , Magasság: 40 " , Ház anyaga: Rozsdamentes acél , HP: 2 , Max. Fej: 90 ft. , Max. Nyomás: 39 psi , Max. Viszkozitás: 300 XNUMX CPS , pH tartomány: 1-14 , Szivattyúház anyaga: Tiszta PP / PVDF , RPM: 3,000 , Tömítés anyaga: FKM , Nedvesített anyagok: PP, PVDF, FKM, PTFE, ETFE és ötvözet 625 , Szélesség: 10 "
StílusModellBemeneti méretMax. Folyékony hőmérséklet.Max. HőmérsékletKimeneti méretTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
EFV-16
1.25 "150 fok F160 fok F3 / 4 "Barb19.25 "€552.18
B
DBTS038
2"200 fok F200 F1 1/2 "Barb56 "€7,316.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?