FINISH THOMPSON PFM sorozatú dobszivattyú


Szűrő
Adapter típusa: 2 "-es támfonal , G PM: 10 , Ház anyaga: polipropilén , HP: 1/2 , Bemeneti méret: 2" , Max. Fej: 10-38 Ft. , Max. Folyadék hőmérséklet: 160 fok F , Max. Nyomás: 16 psi , Max. Hőmérséklet: 160 F , Kimenet mérete: 3 / 4 "Barb , RPM: 300-9,000 , Szélesség: 5.5 "
StílusModellMagasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
PFM-40 és M6 DEF készlet
40 "49 "€2,623.03
B
PFM-48 és M6 DEF készlet
48 "57 "€2,838.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?