FINISH THOMPSON DPFV015 dobszivattyú 1/2LE szívócső 40 L 22 GPM | AC8UXZ 3DYJ5

FINISH THOMPSON DPFV015 dobszivattyú 1 / 2HP szívócső 40 L 22 GPM

Raktáron
Tétel: AC8UXZ Típus: DPFV015Kereszthivatkozás: 3DYJ5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,643.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobszivattyú
Adapter anyagapolipropilén
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete1 In.
A kisülő cső kimenetének OD mérete1-5 / 16 In.
Csövek anyagának ürítésePVC
TömítőanyagViton
G PM22
Magasság40 "
Ház anyagaPVDF
HP1/2
Bemeneti méret2"
Max. Levegőbemenet (PSI)16
Max. GPM olajhoz17
Max. GPM vízhez22
Max. Fej38 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.120 fok F
Max. Nyomás16 psi
Max. Hőmérséklet120 F
Kimeneti méret1 "Barb
Teljes hossz52 "
RPM6,000
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza40 In.
Szívócső kimenet OD mérete2 In.
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.525
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8413500080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON DPFV015 dobszivattyú 1 / 2HP szívócső 40 L 22 GPM
€2,643.95 /Mértékegység