FINISH THOMPSON EFV-40 & S4 készlet dobszivattyú 1/2 LE 3/4 hüvelykes kimenet 47 hüvelykes teljes hossz | AE3UDU 5FZU8

FINISH THOMPSON EFV-40 & S4 készlet dobszivattyú 1/2 LE 3/4 hüvelykes kimenet 47 hüvelykes teljes hossz

Raktáron
Tétel: AE3UDU Modell: EFV-40 & S4 KitKereszthivatkozás: 5FZU8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,443.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobszivattyú
Adapter anyagaPP
Adapter típusaOpcionálisan 2 "IPS 107428 szál
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete3/4 hüvelyk
A kisülő cső kimenetének OD mérete1 In.
Csövek anyagának ürítésePVC
G PM5-15
Magasság40 "
Ház anyagaPolipropilén / PVDF
HP1/2
Bemeneti méret1.25 "
Max. Levegőbemenet (PSI)7
Max. GPM olajhoz5
Max. GPM vízhez15
Max. Fej5-17 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.160 fok F
Max. Nyomás7 psi
Max. Hőmérséklet160 F
Kimeneti méret3 / 4 "Barb
Teljes hossz47 "
RPM300-11,000
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza40 In.
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 4 In.
Szélesség5.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4775
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)146.81
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8413810040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON EFV-40 & S4 készlet dobszivattyú 1/2 LE 3/4 hüvelykes kimenet 47 hüvelykes teljes hossz
€1,443.35 /Mértékegység