FINISH THOMPSON EF sorozatú légdob szivattyú


Szűrő
Magasság: 40 " , Tömlő hossza: 8 láb. , Tömlő anyaga: EPDM , Ház anyaga: polipropilén , HP: 1/2 , Bemeneti méret: 1.25 " , Max. Folyadék hőmérséklet: 150 fok F , Max. Hőmérséklet: 150 F , Kimenet mérete: 3 / 4 "Barb , Teljes hossz: 47 " , RPM: 300-11,000 , Tömítés anyaga: FKM , Szélesség: 5.875 "
StílusModellAdapter típusaG PMMax. FejMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
EFP-40 és S4 DEF készlet
2 "-es támfonal55-17 Ft.7 psi€2,105.04
B
EFP-40 és S4 készlet
Opcionálisan 2 "IPS 107426 szál5-155-17 Ft.7 psi€1,467.82
C
EFP-54 / S4
Zárt1517 Ft.7.4 psi€2,942.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?