ASCO VALVES Levegőolaj és víz mágnesszelepek

Szabályozza a víz visszaáramlását a vízvezeték-rendszerekben, és segítse a folyadékok keverését és elosztását a feldolgozás során. Kis elektromágneses tekercsekkel ellátva, és elzáró- vagy kioldószelepként működnek a vegyszerszállítási és tárolási alkalmazásokban

Szűrő

ASCO VALVES -

Rozsdamentes acél mágnesszelep

StílusModellMédiaKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóMin. Üzemi nyomáskülönbségNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
ASD8210G087Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,194.67
BU8256B046VLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2"0.190 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.625 "€123.76
CU8256A104ELevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2"0.170 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.875 "€135.80
D8320G200Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2-13 / 16 "0.125 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 32 "3.75 "3"€379.86
EEF8210G089Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4.437 "13.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91"5 5 / 16 "3.75 "€1,946.96
CSC8256B046VLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz1-13 / 16 "0.190 psi4, 4X7 / 64 "2"1 13 / 16 "€123.76
F8210P087Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3.437 "4.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,284.06
G8210P088Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3.437 "4.500 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,301.20
HEF8210G030Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3-15 / 16 "3.000 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "3 15 / 16 "3"€2,007.77
IEF8320G200Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2.75 "0.120 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"€542.31
J8210G087ELevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,212.79
ASC8210G087Levegő / inert gáz és víz3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,268.34
J8210G036Levegő / inert gáz és víz3.437 "1.505 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 8 "3.875 "1 15 / 16 "€616.22
EEF8210G088Levegő / inert gáz és víz3.5 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,363.95
ASCO VALVES -

Mágnesszelepek

Az ASCO mágnesszelepek távolról elindítják, leállítják és szabályozzák a folyadékáramlást. Ezek az alacsony ólomszelepek masszív műanyag testtel, vízzáró tekercsházzal és tartós hőre lágyuló vulkanizátum (TPV) tömítéssel biztosítják a szivárgásmentességet a kritikus közegátviteli alkalmazásokban. Ezek a kétutas / kétállású mágnesszelepek általában zárt konfigurációjúak, és csak akkor engedik át a közeget, ha jelet észlelnek. Ezek a NEMA 2X szelepek elérhetőek Raptor Supplies.

StílusModellMax. Folyadék hőmérsékletetest anyagaTérfogat-együtthatóMin. Üzemi nyomáskülönbségMűveletSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A8212A038S0100F2180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA7.005 psiNPT menet3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€663.85
BK212A026L1100F1180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA4.505 psiForgás és reteszelés / Fordulás és reteszelés3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "€713.80
B8212A038L1100F1180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA7.005 psiNPT menet3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€682.05
A8212A038S0100F1180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA7.005 psiNPT menet3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€646.11
B8212A020L1100F1180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA4.505 psiNPT menet3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€682.05
B8212A020L1100F2180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA4.505 psiNPT menet3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€693.61
A8212A020S0100F2180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA4.505 psiNPT menet3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€668.76
B8212A037L1100F1180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA7.005 psiNPT menet3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€444.71
B8212A037L1100F0180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA7.005 psiNPT menet3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€434.65
A8212A037S0100F0180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA7.005 psiNPT menet3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€419.01
A8212A019S0100F0180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA4.505 psiNPT menet3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€348.80
BK212A044L1100F1180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA7.005 psiForgás és reteszelés / Fordulás és reteszelés3 / 4 "3 39 / 64 "4 51 / 64 "€713.80
BK212A044L1100F2180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA7.005 psiForgás és reteszelés / Fordulás és reteszelés3 / 4 "3 39 / 64 "4 51 / 64 "€701.68
AK212A044S0100F1180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA7.005 psiForgás és reteszelés / Fordulás és reteszelés3 / 4 "3 39 / 64 "4 51 / 64 "€700.20
AK212A044S0100F2180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA7.005 psiForgás és reteszelés / Fordulás és reteszelés3 / 4 "3 39 / 64 "4 51 / 64 "€700.20
BK212A026L1100F2180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA4.505 psiForgás és reteszelés / Fordulás és reteszelés3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "€710.91
B8212A038L1100F2180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA7.005 psiNPT menet3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€671.86
BK212A025L1100F0180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA4.505 psiForgás és reteszelés / Fordulás és reteszelés3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "€347.12
AK212A025S0100F1180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA4.505 psiForgás és reteszelés / Fordulás és reteszelés3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "€362.25
B8212A019L1100F0180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA4.505 psiNPT menet3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€346.18
A8212A037S0100F1180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA7.005 psiNPT menet3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€418.12
A8212A019S0100F1180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA4.505 psiNPT menet3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€310.65
B8212A019L1100F1180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA4.505 psiNPT menet3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€361.71
A8212A020S0100F1180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA4.505 psiNPT menet3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€653.13
BK212A025L1100F1180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA4.505 psiForgás és reteszelés / Fordulás és reteszelés3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "€359.96
ASCO VALVES -

8256 sorozatú sárgaréz mágnesszelep

StílusModellTeljes szélességKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóFeszültségWattsTekercsházElektromos kapcsolatokHzÁr (ÁFA nélkül)
ASC8256B045V1"1-13 / 16 "0.19110 / 120 VAC7.3Vízálló csatlakozódobozLÁRMA50/60€94.46
ASC8256B045V1"1-13 / 16 "2.19240 VAC9.3Vízálló csatlakozódobozLÁRMA60€96.88
BU8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9keret megnyitása18 "vezet-€97.26
ASC8256B045V1"1-13 / 16 "1.1924 VAC8.3Vízálló csatlakozódobozLÁRMA60€96.30
ASC8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9Vízálló csatlakozódobozLÁRMA-€96.40
BU8256B045V13 / 16 "2"0.19110 / 120 VAC6.3keret megnyitása18 "vezet50/60€96.73
StílusModellTömítés anyagaKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóSzelep konfigurációMédiaSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A8210G095VHFKM3.437 "5.00Általában zártLevegő / inert gáz és víz3 / 4 "4.125 "3"€611.32
A8210G033VHNBR3-13 / 16 "4.60Normálisan nyitvaLevegő / közömbös gáz5 / 8 "4.375 "3.5 "€732.82
ASCO VALVES -

Sárgaréz mágnesszelep

StílusModellMédiaKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóMin. Üzemi nyomáskülönbségNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
ASC8210G001Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2-13 / 16 "3.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "3.375 "2.75 "€291.63
B8210G014Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4-13 / 16 "13.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1"8.125 "5"€714.21
ASC8210D032Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz5-1 / 16 "22.505 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1.25 "7.031 "4.437 "€1,776.79
ASC8210G022Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4.187 "22.505 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1.25 "6.125 "4.437 "€903.60
C8223G023Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2.875 "1.5010 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 16 "3.437 "3"€458.97
DEF8210G003Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3.5 "6.505 psi3, 4, 4X, 7, 93 / 4 "4.187 "5"€578.52
E8210G009VLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3"5.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "3 11 / 16 "3 5 / 16 "€370.35
FJKF8210G003Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3.5 "6.505 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "3.5 "6.437 "€459.25
FJKF8210G009Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3"5.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "3 11 / 16 "4.75 "€357.23
GSC8256A004VLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz1-13 / 16 "0.150 psi4, 4X3 / 32 "2"1 13 / 16 "€96.69
H8210P022Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2"22.505 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1.25 "6.125 "4"€994.93
IEF8320G176Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2.75 "0.250 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 8 "3.75 "3"€415.93
J8210G104Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz5.375 "45.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1.75 "8.125 "5.5 "€2,439.96
H8210P004Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3.437 "13.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1"5.625 "3 5 / 16 "€605.65
D8210G002Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2-13 / 16 "4.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "3.375 "4 11 / 16 "€257.55
D8210G003Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3.5 "6.505 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4.187 "5"€400.84
KEF8210G056VLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4-13 / 16 "22.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91.25 "5 15 / 16 "4.437 "€1,162.51
KEF8210G100Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4-9 / 16 "43.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91.75 "7.5 "5 1 / 16 "€1,715.91
L8210P033Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2"3.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "4.187 "4"€570.72
J8210G002ELevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2-13 / 16 "4.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "3.375 "2.75 "€339.73
MHT8210G009Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3"5.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "3 11 / 16 "2 13 / 16 "€404.24
NEF8344G072Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3"1.4010 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 8 "4"6"€1,564.95
N8344G072Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3"1.4010 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 8 "4"6"€1,389.59
L8210P035Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2"5.500 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4 9 / 16 "4"€606.87
L8210P034Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2"4.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "4.187 "4"€570.72
ASCO VALVES -

Sárgaréz mágnesszelep kézi kezelővel

StílusModellSzájnyílás Dia.Középvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretSzelep tervezésÁr (ÁFA nélkül)
A8210G004MO1"3"13.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "1"2-utas / 2-helyzetű€724.25
A8210G022MO1.25 "4.187 "22.506.125 "4.437 "3 15 / 16 "1.5 "2-utas / 2-helyzetű€1,148.99
A8210G009MO3 / 4 "3"5.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "3 / 4 "2-utas / 2-helyzetű€582.33
B8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-utas / 2-helyzetű€791.33
CEF8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-utas / 2-helyzetű€984.51
A8210G094MO5 / 8 "3-5 / 16 "4.003 15 / 16 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-utas / 2-helyzetű€575.66
A8210G002MO5 / 8 "2-13 / 16 "4.003.375 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-utas / 2-helyzetű€545.65
StílusModellHzFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AU8256A014V50/60110 / 120 VAC€123.76
AU8256A014V60240 VAC€119.28
ASCO VALVES -

Mágnesszelep 2/2 1/4 hüvelyk Nc 120 / 110v

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
USM8260100AD7HJQ€348.24
ASCO VALVES -

Mágnesszelep 2/2 3/8 hüvelyk Nc 120 / 110v

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
8030G013VMAD7HHY€517.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?