Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK 8210G033VH mágnesszelep 2/2 3/8 Inch No 120/110v | AD7HJZ 4EKZ7

ASCO VALVES 8210G033VH mágnesszelep 2/2 3/8 hüvelyk, 120/110v

Raktáron
Tétel: AD7HJZ Típus: 8210G033VHKereszthivatkozás: 4EKZ7
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
€732.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy vákuumú mágnesszelep
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret3-13 / 16 "
Térfogat-együttható4.60
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz50/60
IP besorolás66
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
MédiaLevegő / közömbös gáz
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.5 / 8 "
Teljes magasság4.375 "
Teljes hossz3.5 "
Teljes szélesség2 5 / 16 "
Csőméret3 / 8 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációNormálisan nyitva
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 / 120 VAC
Watts10.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés anyagaKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóSzelep konfigurációMédiaSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr
ASCO SZELEPEK 8210G095VH mágnesszelep 2/2 3/4 Inch Nc 120/110v | AD7HJG 4EKV2 8210G095VHFKM3.437 "5.00Általában zártLevegő / inert gáz és víz3 / 4 "4.125 "3"€611.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES 8210G033VH mágnesszelep 2/2 3/8 hüvelyk, 120/110v
€732.82 /Mértékegység