ASCO VALVES Sárgaréz mágnesszelep


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , IP besorolás: 66
StílusModellMédiaKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóMin. Üzemi nyomáskülönbségNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
8210G002Q
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2-13 / 16 "4.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "3.375 "2.75 "€624.24
B
EF8210G100V
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4-9 / 16 "43.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91.75 "7.5 "5 1 / 16 "€1,597.51
C
U8256A001V
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz1-13 / 16 "0.050 psi4, 4X3 / 64 "2"1 5 / 16 "€96.97
D
8210G103
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz5.375 "43.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1.75 "8.125 "5"€1,626.76
E
JKF8210G003
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3.5 "6.505 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "3.5 "6.437 "€458.00
F
8210G002V
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2-13 / 16 "4.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "3 15 / 16 "3"€356.33
G
JKF8210G004
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4"13.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1"6.437 "4"€504.13
H
8210P100
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4.75 "43.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1.75 "7.5 "5"€1,558.19
I
HT8210G009
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3"5.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "3 11 / 16 "2 13 / 16 "€403.67
J
EF8320G176
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2.75 "0.250 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 8 "3.75 "3"€417.34
K
8344G072
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3"1.4010 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 8 "4"6"€1,316.78
L
8320G182
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2.75 "0.090 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1 / 16 "3.75 "3"€338.72
E
JKF8210G009
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3"5.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "3 11 / 16 "4.75 "€358.69
M
8223G023
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2.875 "1.5010 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 16 "3.437 "3"€459.94
F
8210G002
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2-13 / 16 "4.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "3.375 "4 11 / 16 "€261.55
N
SC8210D032
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz5-1 / 16 "22.505 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1.25 "7.031 "4.437 "€1,650.19
L
8320A190
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2-13 / 16 "0.020 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1 / 32 "3 13 / 16 "2.5 "€938.60
O
HT8210G004
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4"13.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1"5.625 "3.75 "€605.20
B
EF8210G056V
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4-13 / 16 "22.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91.25 "5 15 / 16 "4.437 "€1,074.57
A
8210G056
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4-13 / 16 "22.500 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1.25 "5 15 / 16 "4 9 / 16 "€871.64
B
EF8210G004V
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4"13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91"5.625 "3.75 "€906.64
A
8210G002E
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2-13 / 16 "4.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "3.375 "2.75 "€342.99
A
8210G054
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4-5 / 16 "13.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1"5 1 / 16 "3.75 "€649.45
H
8210P022
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2"22.505 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1.25 "6.125 "4"€936.14
D
8210G014
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4-13 / 16 "13.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1"8.125 "5"€706.80
F
8210G054V
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4-1 / 3 "13.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1"5.125 "3.75 "€889.84
D
8210G018
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4-13 / 16 "15.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1.125 "6.437 "3 2 / 3 "€741.02
P
SC8210G054
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4-1 / 3 "13.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1"5.125 "3.75 "€687.80
N
SC8210G022
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4.187 "22.505 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1.25 "6.125 "4.437 "€850.46
B
EF8210G100
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4-9 / 16 "43.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91.75 "7.5 "5 1 / 16 "€1,626.95
A
8210G104
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz5.375 "45.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1.75 "8.125 "5.5 "€2,360.21
A
8210G013
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4-5 / 16 "6.505 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4 15 / 16 "3.875 "€563.24
A
8210G001E
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2-13 / 16 "3.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "3.375 "2.75 "€319.45
Q
8210P034
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2"4.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "4.187 "4"€544.22
B
EF8210G014
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4-13 / 16 "13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91"6.437 "3.75 "€903.44
N
SC8210G001
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2-13 / 16 "3.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "3.375 "2.75 "€293.50
R
8210G012
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4.875 "4.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "5.437 "2.75 "€555.88
Q
8210P035
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2"5.500 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4 9 / 16 "4"€575.68
F
EF8210G003
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3.5 "6.505 psi3, 4, 4X, 7, 93 / 4 "4.187 "5"€575.11
S
SC8256A002V
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz1-13 / 16 "0.080 psi4, 4X1 / 16 "2"1 5 / 16 "€96.97
L
8320G001
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2.187 "0.090 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1 / 16 "3.187 "2.75 "€225.31
O
HT8210G054
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4-1 / 3 "13.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1"5.125 "3.75 "€753.90
O
8210G022
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4.187 "22.505 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1.25 "5.625 "4"€904.07
T
8210P008
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2"15.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1.125 "5.625 "4"€716.48
A
8210G035
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3-15 / 16 "5.500 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4.625 "10 1 / 16 "€509.99
A
8210G003B
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3-9 / 16 "6.505 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4.375 "3.437 "€563.51
B
EF8210G056
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4-13 / 16 "22.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91.25 "5 15 / 16 "4.437 "€1,092.92
E
JSF8210G002
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2-13 / 16 "4.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "3 15 / 16 "4 15 / 16 "€291.47
K
EF8344G072
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3"1.4010 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 8 "4"6"€1,489.34
P
SC8210G004
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4"13.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1"5.625 "3.187 "€535.37
U
8210G032
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz5"22.505 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1.25 "8.125 "5"€971.88
C
U8256A002V
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz1-13 / 16 "0.080 psi4, 4X1 / 16 "2"1 5 / 16 "€96.61
D
8210D014
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz5.5 "13.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1"6 9 / 16 "3.75 "€1,071.08
H
8210P004
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3.437 "13.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1"5.625 "3 5 / 16 "€600.53
V
8210G009V
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3"5.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "3 11 / 16 "3 5 / 16 "€371.05
A
8210B056
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4-15 / 16 "22.500 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1.25 "6 1 / 16 "4.437 "€1,315.38
Q
8210P033
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2"3.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "4.187 "4"€544.22
W
SC8210G009
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3"5.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "3 11 / 16 "2 4 / 5 "€325.84
I
HT8210G002
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2-13 / 16 "4.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "3 5 / 16 "2.75 "€366.57
L
8320G130
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2.187 "0.060 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 64 "3.187 "2.75 "€245.49
X
EF8320G184
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz1.75 "0.120 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"€425.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?