Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK 8210G009MO Mágnesszelep 2/2 3/4 Inch Nc 120/110v | AE8LXC 6DYL6

ASCO VALVES 8210G009MO mágnesszelep 2/2 3/4 hüvelykes Nc 120/110v

Raktáron
Tétel: AE8LXC Modell: 8210G009MOKereszthivatkozás: 6DYL6

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€576.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kézi kezelővel
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret3"
Térfogat-együttható5.00
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz50/60
IP besorolás66
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
MédiaLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz
Min. Üzemi nyomáskülönbség5 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.3 / 4 "
Teljes magasság3 11 / 16 "
Teljes hossz2 13 / 16 "
Teljes szélesség2 5 / 16 "
Csőméret3 / 4 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 / 120 VAC
Watts6.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.04
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzájnyílás Dia.Középvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretSzelep tervezésÁr
ASCO SZELEPEK 8342G001MS Egymágneses szelep 4/2 1/4 hüvelyk 120/110v | AD7HLB 4ELD5 8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-utas / 2-helyzetű€741.02
ASCO SZELEPEK EF8342G001MS Egymágneses szelep 4/2 1/4 hüvelyk 120/110v | AD7HLC 4ELD6 EF8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-utas / 2-helyzetű€937.34
ASCO SZELEPEK 8210G002MO Mágnesszelep 2/2 1/2 Inch Nc 120/110v | AE8LWY 6DYL2 8210G002MO5 / 8 "2-13 / 16 "4.003.375 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-utas / 2-helyzetű€542.10
ASCO SZELEPEK 8210G004MO Mágnesszelep 2/2 1 Inch Nc 120/110v Sárgaréz | AE8LXB 6DYL5 8210G004MO1"3"13.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "1"2-utas / 2-helyzetű€709.54
ASCO SZELEPEK 8210G022MO Mágnesszelep 2/2 1-1/2 Inch Nc 120/110v | AE8LXF 6DYL9 8210G022MO1.25 "4.187 "22.506.125 "4.437 "3 15 / 16 "1.5 "2-utas / 2-helyzetű€1,132.05
ASCO SZELEPEK 8210G094MO Mágnesszelep 2/2 1/2 Inch Nc 120/110v | AE8LXP 6DYN7 8210G094MO5 / 8 "3-5 / 16 "4.003 15 / 16 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-utas / 2-helyzetű€574.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES 8210G009MO mágnesszelep 2/2 3/4 hüvelykes Nc 120/110v
€576.89 /Mértékegység