ASCO VALVES 8256 sorozatú sárgaréz mágnesszelep


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , tekercs szigetelési osztály: F , IP besorolás: 66 , Max. Folyadék hőmérséklet: 180 fok F , Média: Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , NEMA minősítés: 4, 4X , nyílás átm.: 7 / 64 " , Csőméret: 1 / 8 " , Tömítés anyaga: FKM , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-utas / 2-helyzetű
StílusModellTeljes szélességKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóFeszültségWattsTekercsházElektromos kapcsolatokHzÁr (ÁFA nélkül)
A
SC8256B045V
1"1-13 / 16 "0.19110 / 120 VAC7.3Vízálló csatlakozódobozLÁRMA50/60€94.46
A
SC8256B045V
1"1-13 / 16 "2.19240 VAC9.3Vízálló csatlakozódobozLÁRMA60€96.88
B
U8256B045V
1"2"0.1924 VDC6.9keret megnyitása18 "vezet-€97.26
A
SC8256B045V
1"1-13 / 16 "1.1924 VAC8.3Vízálló csatlakozódobozLÁRMA60€96.30
A
SC8256B045V
1"2"0.1924 VDC6.9Vízálló csatlakozódobozLÁRMA-€96.40
B
U8256B045V
13 / 16 "2"0.19110 / 120 VAC6.3keret megnyitása18 "vezet50/60€96.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?