Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK 8210G095VH mágnesszelep 2/2 3/4 Inch Nc 120/110v | AD7HJG 4EKV2

ASCO VALVES 8210G095VH mágnesszelep 2/2 3/4 hüvelykes Nc 120/110v

Raktáron
Tétel: AD7HJG Típus: 8210G095VHKereszthivatkozás: 4EKV2
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
€606.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy vákuumú mágnesszelep
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret3.437 "
Térfogat-együttható5.00
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz50/60
IP besorolás66
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
MédiaLevegő / inert gáz és víz
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.3 / 4 "
Teljes magasság4.125 "
Teljes hossz3"
Teljes szélesség2 5 / 16 "
Csőméret3 / 4 "
Tömítés anyagaFKM
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 / 120 VAC
Watts10.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.09
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés anyagaKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóSzelep konfigurációMédiaSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr
ASCO SZELEPEK 8210G033VH mágnesszelep 2/2 3/8 Inch No 120/110v | AD7HJZ 4EKZ7 8210G033VHNBR3-13 / 16 "4.60Normálisan nyitvaLevegő / közömbös gáz5 / 8 "4.375 "3.5 "€725.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES 8210G095VH mágnesszelep 2/2 3/4 hüvelykes Nc 120/110v
€606.04 /Mértékegység