ASCO VALVES Sárgaréz nagy vákuum mágnesszelep


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , tekercsház: Vízálló csatlakozódoboz , tekercs szigetelési osztály: F , Elektromos kapcsolatok: 1/2 "vezeték 18" vezetékkel , Hz: 50/60 , IP besorolás: 66 , Max. Folyadék hőmérséklet: 180 fok F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , NEMA minősítés: 1, 2, 3, 3, 4, 4x , Teljes szélesség: 2 5 / 16 " , Szelep kialakítása: 2-utas / 2-helyzetű , Feszültség: 110 / 120 VAC , Watt: 10.1
StílusModellTömítés anyagaKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóSzelep konfigurációMédiaSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
8210G095VH
FKM3.437 "5.00Általában zártLevegő / inert gáz és víz3 / 4 "4.125 "3"€606.04
A
8210G033VH
NBR3-13 / 16 "4.60Normálisan nyitvaLevegő / közömbös gáz5 / 8 "4.375 "3.5 "€725.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?