Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK U8256A014V mágnesszelep 2/2 1/8 hüvelykes NC 120/110V SS | AD7HKF 4ELA4

ASCO VALVES U8256A014V mágnesszelep 2/2 1/8 hüvelykes NC 120/110V SS

Raktáron
Tétel: AD7HKF Típus: U8256A014VKereszthivatkozás: 4ELA4
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
€123.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaRozsdamentes acél
Középvonal cső Középméret1-13 / 16 "
Térfogat-együttható0.08
Tekercsházkeret megnyitása
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok18 "vezet
Hz50/60
IP besorolás66
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
MédiaLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés4, 4X
Szájnyílás Dia.1 / 16 "
Teljes magasság2"
Teljes hossz1 13 / 16 "
Teljes szélesség1"
Csőméret1 / 8 "
Tömítés anyagaFKM
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 / 120 VAC
Watts6.3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHzFeszültségÁr
ASCO SZELEPEK U8256A014V mágnesszelep 2/2 1/8 hüvelykes NC 240V SS | AD7HKG 4ELA5 U8256A014V60240 VAC€119.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES U8256A014V mágnesszelep 2/2 1/8 hüvelykes NC 120/110V SS
€123.76 /Mértékegység