ASCO VALVES Rozsdamentes acél mágnesszelep


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , IP besorolás: 66
StílusModellMédiaKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóMin. Üzemi nyomáskülönbségNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
8210P087
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3.437 "4.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,212.30
B
8210P088
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3.437 "4.500 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,265.75
C
EF8210G030
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3-15 / 16 "3.000 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "3 15 / 16 "3"€1,915.72
D
SC8256B046V
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz1-13 / 16 "0.190 psi4, 4X7 / 64 "2"1 13 / 16 "€123.75
E
U8256B046V
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2"0.190 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.625 "€123.75
D
U8256A104E
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2"0.170 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.875 "€136.04
F
EF8320G200
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2.75 "0.120 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"€542.11
G
8320G200
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2-13 / 16 "0.125 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 32 "3.75 "3"€377.72
H
8210G087E
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,143.85
I
EF8210G089
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4.437 "13.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91"5 5 / 16 "3.75 "€1,801.47
J
SD8210G087
Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,138.59
H
8210G036
Levegő / inert gáz és víz3.437 "1.505 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 8 "3.875 "1 15 / 16 "€587.24
I
EF8210G088
Levegő / inert gáz és víz3.5 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,264.23
J
SC8210G087
Levegő / inert gáz és víz3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,172.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?