Lánckerék és ellenőrző szolgálati ajtók

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Minden termék

Sima furatú lánckerék, 5/8 hüvelykes magasság
Cikkszám: BA2MBB
Modell: 35A35
€30.92 /Mértékegység
Kosárba
Görgős lánc lánckerék, 1.188 hüvelyk furat, 5.122 hüvelyk külső átm. Acél, edzett
Cikkszám: AJ9LCF
Modell: 50BS24HT 1 3/16
€259.18 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Görgős lánc lánckerék, furat méret szerint, 1.125 hüvelyk furat, 8.544 hüvelyk külső átm. Acél
Cikkszám: AJ9EHK
Modell: 60BS34 1 1/8
€303.50 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Görgős lánc lánckerék, furat méret szerint, 1.438 hüvelyk furat, 3.617 hüvelyk külső átm. Acél
Cikkszám: AJ8WDM
Modell: 40BS21 1 7/16
€101.31 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Görgős lánc lánckerék, furat méret szerint, 1.438 hüvelyk furat, 6.321 hüvelyk külső átm. Acél
Cikkszám: AJ8XCU
Modell: 50BS30 1 7/16
€228.03 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Lánckerék 3.937 hüvelyk OD 1-7/16 hüvelykes BD #18
Cikkszám: AH6UGP
Modell: 50BS18H x 1 7/16
€53.36 /Mértékegység
Kosárba
Lánckerék, 200 lánc, 20 fog, 15.981 hüvelyk osztástávolság, 17.284 hüvelyk külső átmérő, acél
Cikkszám: BA7ELX
Modell: 200U20
€1,674.49 /Mértékegység
Kosárba
Lánckerék, 24B-1 lánc, 18 fog, 219.410 mm-es osztásköz, 241.630 mm külső, acél
Cikkszám: BA3XJT
Modell: 24 BTB18H
€803.13 /Mértékegység
Kosárba
Lánckerék, 50-as lánc, 2012-as persely, 5.979 hüvelyk osztásátmérő
Cikkszám: CL4MXR
Modell: 50 TLB30
€161.75 /Mértékegység
Kosárba
Sprocket, SH Bushing, 3.947 Inch Max Bore, 40 Teeth, 4.010 Inch Pitch Dia., Steel
Cikkszám: AX6BZG
Modell: F8MX40S21-SH
€271.10 /Mértékegység
Kosárba
Lánckerék, törzsfurat, 50 lánc, 18 fog, 3.599 hüvelyk osztástávolság, 3.920 hüvelyk külső átmérő, acél
Cikkszám: AJ9BHC
Modell: D50B18H
€235.07 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Sprocket, Type A, 80 Chain, 9.589 Inch Pitch Diameter, 1.437 Inch Stock Bore
Cikkszám: CL4JTG
Modell: 120A20
€283.58 /Mértékegység
Kosárba
12...12361237

Lánckerék és ellenőrző szolgálati ajtók

A lánckerék és az ellenőrző ajtó lehetővé teszi a gyors soron belüli ellenőrzést speciális szerszámok nélkül. Ideálisak szállítószalagokkal és más anyagfeldolgozó / kezelő berendezésekkel való használatra. Raptor Supplies ezen ellenőrző ajtók széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Browning, Allpax, Lovejoy, Tritan, Tsubaki és TB Woods. Könnyen felemelhető fogantyúval rendelkeznek, csavarok nélkül a lazításhoz, valamint önzáró, előre gyártott acélkerettel a por és eső tömítésére.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?