Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK U8256B045V Mágnesszelep 2/2 1/8 Inch NC 120/110V | AD7HKJ 4ELA7

ASCO VALVES U8256B045V mágnesszelep 2/2 1/8 hüvelykes NC 120/110V

Raktáron
Tétel: AD7HKJ Típus: U8256B045VKereszthivatkozás: 4ELA7
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
€96.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret2"
Térfogat-együttható0.19
Tekercsházkeret megnyitása
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok18 "vezet
Hz50/60
IP besorolás66
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
MédiaLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés4, 4X
Szájnyílás Dia.7 / 64 "
Teljes magasság2.25 "
Teljes hossz1.625 "
Teljes szélesség13 / 16 "
Csőméret1 / 8 "
Tömítés anyagaFKM
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 / 120 VAC
Watts6.3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóFeszültségWattsTekercsházElektromos kapcsolatokHzÁr
ASCO SZELEPEK SC8256B045V Mágnesszelep 2/2 1/8 Inch NC 120/110V | AD7HKB 4EKZ9 SC8256B045V1"1-13 / 16 "0.19110 / 120 VAC7.3Vízálló csatlakozódobozLÁRMA50/60€94.46
ASCO SZELEPEK SC8256B045V mágnesszelep 2/2 1/8 hüvelykes NC 24V sárgaréz Watt 8.3 | AD7HKC 4ELA1 SC8256B045V1"1-13 / 16 "1.1924 VAC8.3Vízálló csatlakozódobozLÁRMA60€96.30
ASCO SZELEPEK SC8256B045V mágnesszelep 2/2 1/8 hüvelykes NC 240V sárgaréz | AD7HKD 4ELA2 SC8256B045V1"1-13 / 16 "2.19240 VAC9.3Vízálló csatlakozódobozLÁRMA60€96.87
ASCO SZELEPEK U8256B045V mágnesszelep 2/2 1/8 hüvelykes NC 24V sárgaréz | AD7HKM 4ELC1 U8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9keret megnyitása18 "vezet-€97.26
ASCO SZELEPEK SC8256B045V mágnesszelep 2/2 1/8 hüvelykes NC 24V sárgaréz Watt 6.9 | AD7HKQ 4ELC4 SC8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9Vízálló csatlakozódobozLÁRMA-€96.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES U8256B045V mágnesszelep 2/2 1/8 hüvelykes NC 120/110V
€96.73 /Mértékegység