Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO VALVES 8212A020L1100F1 Solenoid Valve 2-way/2-position 1/2 Inch | AF6TAH 20HP26

ASCO VALVES 8212A020L1100F1 mágnesszelep 2 utas/2 állású 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF6TAH Típus: 8212A020L1100F1Kereszthivatkozás: 20 LE
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
€674.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaNSF 61 műanyag, PPE + PA
Térfogat-együttható4.50
TekercsházVízálló
Tekercs szigetelési osztályF
TeljesítésUL, CSA, NSF 61, 169, 42, 372
Elektromos kapcsolatokÓlmozott tekercs 1/2"-os NPT menetes vezetékadapterrel
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség5 psi
NEMA értékelés4X
MűveletNPT menet
Szájnyílás Dia.3 / 4 "
Teljes magasság3 19 / 64 "
Teljes hossz4 29 / 32 "
Teljes szélesség2.625 "
Csőméret1 / 2 "
Biztonságos működő víznyomás90 psi
Tömítés anyagaAz NSF által jóváhagyott elasztomer TPV
Szelep konfigurációNormálisan nyitva
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség24 VDC
Watts10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481809005

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Folyadék hőmérsékletetest anyagaTérfogat-együtthatóMin. Üzemi nyomáskülönbségMűveletSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr
ASCO SZELEPEK 8212A019S0100F0 mágnesszelep 2 utas/2 állású 1/2 hüvelykes | AF6RZW 20HP07 8212A019S0100F0180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA4.505 psiNPT menet3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€328.21
ASCO SZELEPEK 8212A019S0100F1 mágnesszelep 2 utas/2 állású 1/2 hüvelykes | AF6RZX 20HP08 8212A019S0100F1180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA4.505 psiNPT menet3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€298.23
ASCO SZELEPEK 8212A019L1100F0 mágnesszelep 2 utas/2 állású 1/2 hüvelykes | AF6RZY 20HP09 8212A019L1100F0180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA4.505 psiNPT menet3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€320.00
ASCO SZELEPEK 8212A019L1100F1 mágnesszelep 2 utas/2 állású 1/2 hüvelykes | AF6RZZ 20HP10 8212A019L1100F1180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA4.505 psiNPT menet3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€344.56
ASCO SZELEPEK 8212A037S0100F0 mágnesszelep 2 utas/2 állású 3/4 hüvelykes | AF6TAA 20LE11 8212A037S0100F0180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA7.005 psiNPT menet3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€392.14
ASCO SZELEPEK 8212A037S0100F1 mágnesszelep 2 utas/2 állású 3/4 hüvelykes | AF6TAB 20LE12 8212A037S0100F1180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA7.005 psiNPT menet3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€386.49
ASCO SZELEPEK 8212A037L1100F0 mágnesszelep 2 utas/2 állású 3/4 hüvelykes | AF6TAC 20LE13 8212A037L1100F0180 fok FNSF 61 műanyag, PPE + PA7.005 psiNPT menet3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€402.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES 8212A020L1100F1 mágnesszelep 2 utas/2 állású 1/2 hüvelykes
€674.97 /Mértékegység