A Test anyaga: Rozsdamentes acél , Center Line Pipe Center Size: 1-13 / 16 " , Térfogat együttható: 0.08 , tekercsház: keret megnyitása , tekercs szigetelési osztály: F , Elektromos kapcsolatok: 18 "vezet , IP besorolás: 66 , Max. Folyadék hőmérséklet: 180 fok F , Média: Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , NEMA minősítés: 4, 4X , nyílás átm.: 1 / 16 " , Teljes magasság: 2" , Teljes hossz: 1 13 / 16 " , Teljes szélesség: 1" , Csőméret: 1 / 8 " , Tömítés anyaga: FKM , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-utas / 2-helyzetű , Watt: 6.3