Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK 8210G009V Mágnesszelep 2/2 3/4 Inch Nc 120/110v | AD7HJF 4EKV1

ASCO VALVES 8210G009V mágnesszelep 2/2 3/4 hüvelykes Nc 120/110v

Raktáron
Tétel: AD7HJF Típus: 8210G009VKereszthivatkozás: 4EKV1
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
€370.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret3"
Térfogat-együttható5.00
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz50/60
IP besorolás66
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
MédiaLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz
Min. Üzemi nyomáskülönbség5 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.3 / 4 "
Teljes magasság3 11 / 16 "
Teljes hossz3 5 / 16 "
Teljes szélesség2 5 / 16 "
Csőméret3 / 4 "
Tömítés anyagaFKM
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 / 120 VAC
Watts6.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.909
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMédiaKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóMin. Üzemi nyomáskülönbségNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr
ASCO SZELEPEK 8210P093 Mágnesszelep 2/2 3/8 Inch Nc 100-240v | AA8WJP 1ALA6 8210P093Levegő / inert gáz és víz3.25 "3.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "€400.04
ASCO SZELEPEK 8210P094 Mágnesszelep 2/2 1/2 Inch Nc 100-240v | AA8WJR 1ALA8 8210P094Levegő / inert gáz és víz3.25 "4.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "€400.30
ASCO SZELEPEK 8210P095 Mágnesszelep 2/2 3/4 Inch Nc 100-240v | AA8WJW 1ALB3 8210P095Levegő / inert gáz és víz3.437 "5.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 4 "4.187 "2 13 / 16 "€422.31
ASCO SZELEPEK 8210P004 Mágnesszelep 2/2 1 Inch Nc 100-240V Sárgaréz | AA8WKA 1ALB7 8210P004Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3.437 "13.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1"5.625 "3 5 / 16 "€605.65
ASCO SZELEPEK 8210P100 mágnesszelep 2/2 2 hüvelykes Nc 100-240v sárgaréz | AA8WKC 1ALB9 8210P100Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4.75 "43.005 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1.75 "7.5 "5"€1,664.51
ASCO SZELEPEK 8210G022 Mágnesszelep 2/2 1-1/2 Inch Nc 24v Sárgaréz | AD7HGT 4EKN4 8210G022Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4.187 "22.505 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1.25 "5.625 "4"€948.22
ASCO SZELEPEK 8210G054V mágnesszelep 2/2 1 hüvelykes Nc 120/110v sárgaréz | AD7HGY 4EKP4 8210G054VLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz4-1 / 3 "13.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1"5.125 "3.75 "€916.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES 8210G009V mágnesszelep 2/2 3/4 hüvelykes Nc 120/110v
€370.36 /Mértékegység