Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK 8210P088 Mágnesszelep 2/2 3/4 Inch Nc 100-240v Ss | AA8WJY 1ALB5

ASCO VALVES 8210P088 mágnesszelep 2/2 3/4 hüvelykes Nc 100-240v Ss

Raktáron
Tétel: AA8WJY Modell: 8210P088Kereszthivatkozás: 1ALB5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,265.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaRozsdamentes acél
Középvonal cső Középméret3.437 "
Térfogat-együttható4.50
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályH
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz50/60
IP besorolás66
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
MédiaLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.5 / 8 "
Teljes magasság4.187 "
Teljes hossz2 13 / 16 "
Teljes szélesség2 5 / 16 "
Csőméret3 / 4 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség100 - 240 VAC / DC
Watts2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMédiaKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóMin. Üzemi nyomáskülönbségNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr
ASCO SZELEPEK 8210P087 Mágnesszelep 2/2 1/2 Inch Nc 100-240v Ss | AA8WJU 1ALB1 8210P087Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3.437 "4.000 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,212.30
ASCO SZELEPEK EF8210G030 Mágnesszelep 2/2 1/2 Inch No 120/110v Ss | AD7HJW 4EKZ2 EF8210G030Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz3-15 / 16 "3.000 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "3 15 / 16 "3"€1,915.72
ASCO SZELEPEK SC8256B046V Mágnesszelep 2/2 1/8 Inch Nc 120/110v Ss | AD7HKE 4ELA3 SC8256B046VLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz1-13 / 16 "0.190 psi4, 4X7 / 64 "2"1 13 / 16 "€123.75
ASCO SZELEPEK U8256B046V Mágnesszelep 2/2 1/8 Inch Nc 120/110v Ss | AD7HKK 4ELA8 U8256B046VLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2"0.190 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.625 "€123.75
ASCO SZELEPEK U8256A104E Mágnesszelep 2/2 1/8 Inch Nc 120/110v Ss | AD7HKL 4ELA9 U8256A104ELevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2"0.170 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.875 "€136.04
ASCO SZELEPEK EF8320G200 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes univerzális 120v | AD7HLF 4ELD9 EF8320G200Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2.75 "0.120 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"€542.10
ASCO SZELEPEK 8320G200 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes 120/110v Ss | AD7HLX 4ELF8 8320G200Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz2-13 / 16 "0.125 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 32 "3.75 "3"€377.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES 8210P088 mágnesszelep 2/2 3/4 hüvelykes Nc 100-240v Ss
€1,265.76 /Mértékegység